Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Relaxdays Eiswürfelform aus Silikon, für 2,5 cm Eiswürfel, BPA-frei, Eiswürfelbehälter, HxBxT: 3 x 15 x 9,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021453_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021453_0
EAN/GTIN:
     4052025214531
Suchbegriffe:
Eisvorratsbehälter
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
Kühlen Sie Ihre Getränke mit den maximal 15 Eiswürfeln der Silikonform. Der wiederverwendbare Eiswürfelbereiter ist geruchsneutral und BPA-frei. Füllen Sie den Eiswürfelbehälter nicht bis zum Rand, da sich das Eis ausdehnt. So verhindern Sie das Verschütten von Wasser. Dank des flexiblen Silikons lassen sich die Eiswürfel gut lösen und einzeln entnehmen. Die Cubes sind dekorativ und kühlen Whiskey, Cola und viele andere Getränke. Die Eiswürfelbox ist spülmaschinenfest.
 
Die große Eiswürfelform aus Silikon ist ein unverzichtbares Accessoire für jede Hausbar.
 
Eiswürfelform Silikon im Detail
• Maße H x B x T: ca. 3 x 15 x 9,5 cm
• Maße pro Fach H x B x T: ca. 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
• Füllmenge: ca. 230 ml
• Gewicht: ca. 100 g
• Material: Silikon
 
Behälter für 15 Eiswürfel
• Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
• Kein ärgerliches Anfrieren und Abklopfen der Würfel
• Dekorativer Hingucker in jedem Drink
• Ideal zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee uvm.
• Einfrieren von Brühe, Saucen und Brei
 
Strapazierfähige Silikonform
• Temperaturbeständig von ca. - 40 bis + 230 Grad Celsius
• Hitzebeständig und auch zum Backen geeignet
• Lebensmittelechtes Silikon ist frei von BPA
• Geruchsneutrales Material für ungetrübten Genuss
• Spülmaschinenfeste Form
 
Lieferumfang
• 1 x Eiswürfelform
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel silikonform, eiswürfel form, Eiswürfelform Silikon, eis behaelter, eis behälter, eis bereiter, eis beutel, eis form, eis formen, eis giessbehaelter, eis gießbehälter, eis gießform, eis gießformen, eis silikonbehaelter, eis silikonbehälter, eis silikonform, eis silikonformen, eis wuerfel, eis würfel, eisbehaelter, eis-behaelter, eisbehälter, eis-behälter, eisbereiter, eis-bereiter, eisbeutel, eis-beutel, eisform, eis-form, eisformen, eis-formen, eisgiessbehaelter, eis-giessbehaelter, eisgießbehälter, eis-gießbehälter, eisgießform, eis-gießform, eisgießformen, eis-gießformen, eissilikonbehaelter, eis-silikonbehaelter, eissilikonbehälter, eis-silikonbehälter, eissilikonform, eis-silikonform, eissilikonformen, eis-silikonformen, eiswuerfel, eis-wuerfel, eiswuerfel akku, eiswuerfel behaelter, eiswuerfel bereiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.