Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben Hocker in natur 10021491_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Garderoben Hocker in natur 10021491_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021491_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021491_0
EAN/GTIN:
     4052025214913
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Badezimmerhocker
Badhocker
Der Design-Hocker ist ein kleines Highlight in jeder Garderobe. Der helle, freundliche Holzton des Bambus-Hockers fügt sich in jede Einrichtung. Der platzsparende Alltagshelfer für den Flur bietet eine Sitzgelegenheit zum Anziehen der Schuhe. Zwischen den Hockerbeinen sind Ihre Hausschuhe gut aufgehoben. Die kleine Sitzbank ist nicht der Diele vorbehalten. Auch im Schlaf-, Kinder- und sogar Badezimmer stellt der Sitzhocker eine sinnvolle und stilsichere Ergänzung Ihres Inventars dar.

Mit dem Holzhocker aus Bambus holen Sie sich natürliches Design in Ihr Heim.

Garderoben Hocker im Detail
• Maße H x B x T: ca. 46 x 45 x 31 cm
• Traglast: ca. 100 kg
• Gewicht: ca. 2,78 kg
• Material: Bambus

Stilvolle Sitzgelegenheit
• Kleiner Hocker in skandinavischem Design
• Geschwungene Holzleisten aus Bambus
• Helles Bambusholz mit schöner Maserung
• Gummierte Fußleiste verhindert Rutschen

Kleines Allround-Talent
• Ideal als Garderoben-Hocker
• Schöner Schemel für das Bad
• Kleine Fußablage für die Wohnzimmercouch
• Dekorative Ablage für Blumen und Deko

Lieferumfang
• 1x Garderoben Hocker
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.91 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
31 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: badhocker braun, badezimmerhocker, arbeitshocker, badhocker, badschemel, bank, fußablage, fußablagen, fußbank, fußbänke, fußhocker, garderobenbank, garderobenhocker, hocker, holzhocker, schemel, sitz, sitzbank, sitzgelegenheit, sitzhocker, abgerundet, ablage, auflage, bad, badezimmer, bambus, breit, büro, deko, design, diele, eckig, elegant, flach, flur, garderobe, geschwungen, groß, hoch, holz, jugendzimmer, kinderzimmer, leicht, mini, modern, natur, niedrig, offen, originell, platzsparend, rechteckig, rund, schlafzimmer, schmal, schuhe, sitzen, sitzwürfel, skandinavisch, stabil, staufach, stauraum, stuhl, tablett, tief, tritt, viereckig, vorzimmer, wohnzimmer, holzhokker, holzhoker, holzrocker, holshocker, holtzhocker, hollzhocker, garderobenhokker, garderobenhoker, garderobenrocker, graderobenhocker, gardrobenhocker, garderobnhocker, hokker, hoker, hoccker, hoccer, hockker, ocker, hocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.