Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Relaxdays Garderobe mit Ablage, dreiarmiger Bambus Kleiderständer mit 6 Haken, Kleiderablage HxBxT: 171x50x50cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021495_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021495_0
EAN/GTIN:
     4052025214951
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Herrendiener
Die rund 170 cm hohe Garderobe mit Ablage kombiniert einen belastbaren Kleiderständer und zwei Ablagen. Der naturfarbene Bambus Garderobenständer ist ein praktischer Herrendiener für den Flur oder das Schlafzimmer. Hängen Sie Ihre Sommer- oder Wintersachen an den offenen Kleiderständer. Accessoires und Schlüssel sind in der Aufbewahrungsbox sicher verstaut. Die Bambus Kleiderablage fügt sich auch gekonnt ins Badezimmer und bietet als Handtuchhalter Platz für Badetücher und Badartikel.

Wo auch immer Sie Platz benötigen für Ihre Textilien, der freistehende Kleiderständer mit Ablagefach gibt Ihnen die Möglichkeit.

Garderobe mit Ablage im Detail
• 3-armiger Ständer mit 6 Haken
• Maße H x B x T: ca. 171 x 50 x 50 cm
• Traglast: ca. 5 kg
• Gewicht: ca. 2,4 kg
• Material: Bambus

Garderobe mit Stauraum
• 2 runde Ablagen
• Kleine Ablage H x D: ca. 5 x 23 cm
• Große Ablage D: ca. 38 cm
• Abstand zw. Ablagen: ca. 29 cm

Hoher Kleiderständer
• Hohe Haken für lange Kleidung
• Große Ablagen für Accessoires uvm.
• Freistehende Garderobe mit bodenschonenden Füßen
• Für Diele, Büro, Schlafzimmer uvm.

Lieferumfang
• 1x Garderobe mit Ablage
• Inkl. Montagematerial und Anleitung
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.43 kg
Höhe:
171 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer 6 haken, garderobenständer, Garderobe mit Ablage, garderobe, garderoben, garderoben staender, garderoben ständer, garderobenstaender, garderoben-staender, garderoben-ständer, herren diener, herrendiener, herren-diener, kleider ablage, kleider ablagen, kleider butler, kleider staender, kleider ständer, kleider stange, kleider stangen, kleiderablage, kleiderablagen, kleider-ablage, kleider-ablagen, kleiderbutler, kleider-butler, kleiderstaender, kleider-staender, kleiderständer, kleider-ständer, kleiderstange, kleiderstangen, kleider-stange, kleider-stangen, stummer diener, 50, 170, 170 cm, 170cm, 3-armig, 50 cm, 50 cm lang, 50cm, 6 haken, ablage, ablagefach, ablagen, ankleide, ankleidezimmer, aufbewahrung, aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.