Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Rollen, runder Kaffeetisch mit 2 Ebenen, fahrbarer Couchtisch f. universellen Einsatz, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021553_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021553_0
EAN/GTIN:
     4052025215538
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Mit dem vielseitig einsetzbaren Beistelltisch mit Rollen ist Alles am richtigen Platz. Vier schwarze Rollen mit 360 Grad Beweglichkeit garantieren die Mobilität des Tischchens. Dank seiner Wendigkeit ist der kleine Couchtisch schnell verschoben. Die Radbremsen gewährleisten einen sicheren Stand. Der weiße Serviertisch verfügt über zwei runde Ablagen und vier Holzbeinen aus Bambus.

Der Holztisch bietet Abstellmöglichkeiten für die großen und kleinen Dinge des Alltags. Stellen Sie Ihre Pflanzen auf den Blumentisch oder nutzen Sie den Nachttisch als Ablage für Zeitung und Kaffee neben dem Bett.

Beistelltisch mit Rollen im Detail
• Maße H x B x T: ca. 58,5 x 61 x 61 cm
• Traglast: ca. 10 kg
• Gewicht: ca. 6,1 kg
• Material: MDF und Bambus
• Farbe: weiß und natur

Beistelltisch mit 2 Ebenen
• Durchmesser der Ablagen: ca. 56 cm
• Abstand der Ablagen: ca. 40 cm
• Höhe der Tischbeine: ca. 16 cm

Vielseitiger Beistellwagen
• Dekorativer Servierwagen im nordischen Design
• 4 schwarze Räder mit 360 Grad Rotation
• 2 Rollen mit Feststell-Mechanismus
• 2 Ablagen für viel Stauraum
• Fügt sich dezent in den Stil Ihrer Wohnung

Lieferumfang
• 1 x Beistelltisch mit Rollen in Einzelteilen
• Montagematerial
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
6.1 kg
Höhe:
58.5 cm
Länge:
61 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, beistelltisch rollen rund, clubtisch, beistell-tisch rollen, Beistelltisch mit Rollen, ablage, ablagen, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tische, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, beisteltisch, blumen tisch, blumen tische, blumentisch, blumen-tisch, blumentische, blumen-tische, couch tisch, couch tische, couchtisch, couch-tisch, couchtische, couch-tische, holz tisch, holz tische, holztisch, holz-tisch, holztische, holz-tische, kaffee tisch, kaffee tische, kaffeetisch, kaffee-tisch, kaffeetische, kaffee-tische, magazin tisch, magazin tische, magazintisch, magazin-tisch, magazintische, magazin-tische, nacht tisch, nacht tische, nachttisch, nacht-tisch, nachttische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.