Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Relaxdays Kleiderbügel Set Holz, 20er Pack Garderobenbügel, Hemden & Hosen, 360° drehbar, Bügel HxB 23 x 44 cm, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021812_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021812_93
EAN/GTIN:
     4052025944506
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank sind die Aufgaben des klassischen Kleiderbügel Sets. Die 20 Holzbügel bringen einen einheitlichen Look in die Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Mit dem Hosensteg eignen sich die Halter auch als Hosenbügel für Anzughosen, Jeans und mehr. Der robuste Bügel hält auch schwere Kleidung wie Winterjacken sicher am Haken.

Das lackierte Kleiderbügel Set ist in verschiedenen Farben erhältlich. Wählen Sie Ihren Favoriten.

Kleiderbügel Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 44 x 1 cm
- Hosensteg: ca. 40 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Holz, Metall

Klassische Kleiderbügel
- Perfekt zum knitterfreien Aufhängen
- Mit Hosensteg für Ihre Hosen
- Kerben vermeiden ein Herunterrutschen der Kleidung
- Abgerundeter, breiter Bügel verhindert Faltenbildung
- Robuster Holzbügel ist ideal für schwere Kleidung
- 360° drehbarer Haken für flexible Nutzung

Lieferumfang
- 20 x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
2.47 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
1 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz 20 stück, holzkleiderbügel buche, kleiderbügel, Kleiderbügel Set, kleider-bügel, kleider bügel, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, kostümbügel, kostüm-bügel, kostüm bügel, wäschebügel, wäsche-bügel, wäsche bügel, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, bügel, buegel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, 10, 10 stück, 10er, 10er pack, 10er set, anti rutsch, antirutsch, antirutsch schwarz, antirutsch weiß, antirutschrillen, anzug, anzug herren, anzughose, anzugshose, aufbewahren, aufbewahrung, aufhängen, aufhänger, aufhängung, aus holz, basic, belastbar, beweglich, breit schwarz, breit weiß, breite, damen, damen schwarz, damen weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.