Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Relaxdays Kleiderbügel Kinder 20er Set, rutschfest, Kinderbügel Samtbezug, weiche Babybügel, 360° drehbare Haken, rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021822_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021822_113
EAN/GTIN:
     4052025927264
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Mit diesem 20er Set Kleiderbügel können Sie (fast) alle Sachen Ihres Kindes aufhängen. Die Kunststoffbügel haben genau die richtige Größe und fühlen sich dank des Samtbezuges angenehm weich an. Der Bezug und die beiden Kerben verhindern, dass Hosen, Jacken und andere Kinderbekleidung vom Bügel rutscht. Falls die Kinderkleiderbügel nicht mehr benötigt werden, stapeln Sie sie einfach platzsparend. Die 360 Grad drehbaren Haken erlauben eine flexible Nutzung.

Kinderkleiderbügel aus Kunststoff im Detail
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 18 x 28 x 0,5 cm
- Maße Haken H x B: ca. 8,5 x 5 cm
- Kleiderbügel im 20er Pack
- Material: Kunststoff, Metall, Samtbezug
- Gewicht je Bügel: ca. 40 g
- Varianten in versch. Farben

Kinderbügel im 20er Set
- Ideal für Feiern und Kinderpartys
- Shirts, Hosen uvm. aufhängen
- Rutschfeste Samtoberfläche
- Mit 2 Kerben zum Aufhängen
- Dünne, platzsparende Bügel
- Mit 360 Grad drehbaren Haken

Lieferumfang
- 20x Kinderkleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Silber
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff pink, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, kleiderbügel kinder, relaxdays kleiderbügel kinder, baby buegel, baby bügel, baby hosenbügel, baby kleiderbügel, babybuegel, baby-buegel, babybügel, baby-bügel, babyhosenbügel, baby-hosenbügel, babykleiderbügel, baby-kleiderbügel, bügel, bügel set, bügel sets, bügelset, bügelsets, bügel-sets, garderoben buegel, garderoben bügel, garderoben kleiderbügel, garderobenbuegel, garderoben-buegel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderobenkleiderbügel, garderoben-kleiderbügel, hänge kleiderbügel, hängekleiderbügel, hänge-kleiderbügel, hemd bügel, hemd kleiderbügel, hemdbügel, hemd-bügel, hemdchen bügel, hemdchenbügel, hemdchen-bügel, hemden buegel, hemden bügel, hemden stange, hemden stangen, hemdenbuegel, hemden-buegel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemdenstange, hemden-stange, hemdenstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.