Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
20x Kleiderbügel in Schwarz 10021823_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021823_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021823_0
EAN/GTIN:
     4052025218232
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Sie träumen von einer einheitlichen Optik und Ordnung im heimischen Kleiderschrank? Dann sind unsere Kleiderbügel-Sets genau das Richtige für Sie. Ob Sie nun Hosen, Hemden, Blusen oder Krawatten aufhängen möchten: Die Kunststoffkleiderbügel lassen sich vielfältig verwenden. Der schwarze Samtbezug sorgt dafür, dass Ihre Kleidungsstücke nicht verrutschen. Gleiches gilt für die 2 seitlichen Einkerbungen. Der Metallhaken ist drehbar, sodass Sie frei entscheiden können, wie Sie die Samtkleiderbügel aufhängen – praktisch!

Schmale Kleiderbügel 20er Set im Detail

- Maße je Bügel H x B x T: ca. 22,5 x 41,5 x 0,6 cm
- Kleiderbügel im 20er Pack
- Material: Kunststoff, verchromtes Eisen, Samt
- Gewicht je Bügel: ca. 60 g
- Farbe: schwarz

Hosenbügel mit Samtbezug
- Für Hemden, Krawatten, Hosen uvm.
- Ergonomische Form gegen Zerknittern
- Rutschfeste Samtoberfläche
- Mit 2 Kerben zum Aufhängen
- Drehbarer Haken

Lieferumfang
- 20 x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.26 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
41.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff schwarz ve 20 stück, holzkleiderbügel schwarz, kleiderbügel, garderobenbügel, hemdenbügel, hosenbügel, hosenhalter, hosenstange, hosenstangen, kunststoffkleiderbügel, kunststoffbügel, samtkleiderbügel, anzugbügel, krawattenhalter, krawattenbügel, schlipshalter, antirutsch, anti-rutsch, anzug, aus-kunststoff, bezug, billig, black, breit, chrom, damen, design, designer, dünn, eisen, ergonomisch, frauen, gepolstert, glänzend, grau, groß, günstig, haken, haptik, herren, hoch, hochwertig, kerben, krawatte, kinder, kleiderschrank, kunststoff, leicht, männer, metall, modern, pack, packung, plastik, plaste, platzsparend, raumsparend, robust, rostfrei, rutschfest, samt, samtbezug, samtig, schwarz, set, silber, stabil, stoff, strebe, trocknen, verchromt, vintage, weich, zum-aufhängen, kliederbügel, ckleiderbügel, cleiderbügel, lkeiderbügel, kleeideerbügeel, kleiiderbügel, kleiderrbügel, kleidderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.