Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
1er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021831_302
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021831_302
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021831_302
EAN/GTIN:
     4052025959777
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel

Mit diesem stabilen Mehrfachbügel aus verchromtem Eisen erhalten Sie einen platzsparenden Mitstreiter für Ihren Kleiderschrank. Der Hosenbügel verfügt über 4 Stege, die Sie einzeln herausschwenken können. Das hat den Vorteil, dass Sie für die Nutzung den Hosenkleiderbügel nicht extra aus dem Schrank nehmen müssen. Die Stege sind mit schwarzem Schaumstoff bezogen, der dafür sorgt, dass Ihre Hosen und Röcke nicht verrutschen – praktisch!

Platzsparender Hosenbügel im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 44,5 x 37 x 2,5 cm
- Länge Hosenstege: ca. 34,5 cm
- Abstand zwischen den Stegen: ca. 6 cm
- Material: Verchromtes Eisen, EVA Schaumstoff
- Gewicht: ca. 360 g
- Farbe: Schwarz, silber

Mehrfacher Hosenkleiderbügel
- Herausklappbare Hosenstege
- Aufbewahrung von Hosen und Röcken
- Mit kleinem Haken für Gürtel
- Stangen sind einzeln bedienbar
- Schwarze Polsterung aus Schaumstoff
- Mit stabilem Metallhaken

Lieferumfang
- 1 oder 3 x Hosenkleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
44.5 cm
Länge:
2.7 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: hosenhalter, hosenkleiderbügel, kleiderbügel, mehrfachhosenbügel, mehrfachrockbügel, raumsparbügel, rockbügel, rockhalter, hosenhalterung, hosenhalterungen, 38-cm, 38cm, 3er, 40-cm, 40cm, 5-hosen, antirutsch, aus-metall, ausklappbar, ausziehbar, auszug, beschichtet, black, braun, chrom, damen, eisen, eva, gepolstert, glänzend, grau, günstig, halter, herren, klappbar, klappbare, klein, mehrfach, aufhängung, metall, mit-haken, offen, platzsparend, polster, polsterung, raumsparend, robust, rostfrei, rutschfest, schaumstoff, schrank, schwarz, schwenkbar, set, silber, stabil, stange, stangen, steg, stoff, universal, hängen, pack, verchromt, verstellbar, weich, zum-aufhängen, hossenbügel, hozenbügel, hoseenbügeel, hoosenbügel, hosenbüggel, hhosenbügel, hosenbügell, hosenbbügel, hosennbügel, hosembügel, osenbügel, hosenbüge, hossenkleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.