Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Relaxdays Kleiderbügel Set, 24 Hosenbügel aus Holz, Garderobenbügel, Haken 360° drehbar, HxB: 22,5x44,5cm, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021850_754
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021850_754
EAN/GTIN:
     4052025959746
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Mithilfe unserer Kleiderbügel-Sets sehen Sie dem Andrang der Gäste am Partyabend gelassen entgegen. Endlich können Sie die Zeit der instabilen Kleiderbügel aus Plastik für beendet erklären. Dank der Hosenbügel aus natürlich schönem Ahornholz hängen Sie Ihre Jacken, Hosen oder Röcke nicht nur rutschfest auf, sondern erfreuen das Auge mit einer einheitlichen und hochwertigen Optik. Die glänzenden Haken drehen Sie einfach so, wie Sie es brauchen – praktisch! 

Kleiderbügel Sets im Detail

- Im Set mit 12, 24 oder 48 Stück
- Maße gesamt H x B x T: ca. 22,5 x 44,5 x 1,3 cm
- Länge Steg: ca. 41 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 120 g
- Material: Ahornholz, verchromtes Eisen

Hosenbügel aus Holz
- Für Hosen, Kleider, Tops uvm.
- Drehbarer Haken
- Steg für zusätzliche Stabilität
- Natürlich schöne Holzmaserung
- Mit 2 Rockkerben

Lieferumfang
- 12, 24 oder 48 x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
1.3 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, relaxdays kleiderbügel kunststoff, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, Kleiderbügel Set, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, anzugbuegel, anzug-buegel, anzug buegel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, garderobenbuegel, garderoben-buegel, garderoben buegel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdenbuegel, hemden-buegel, hemden buegel, holzbügel, holz-bügel, holz bügel, holzbuegel, holz-buegel, holz buegel, holzkleiderbügel, holz-kleiderbügel, holz kleiderbügel, holzkleiderbuegel, holz-kleiderbuegel, holz kleiderbuegel, holzrockbügel, holz-rockbügel, holz rockbügel, holzrockbuegel, holz-rockbuegel, holz rockbuegel, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, hosenbuegel, hosen-buegel, hosen buegel, kleider-bügel, kleider bügel, kleiderbuegel, kleider-buegel, kleider buegel, rockbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.