Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Relaxdays Rockbügel, Hosenbügel Holz, 360° drehbarer Haken, Kleiderbügel rutschfest, HBT 45,5x39x2,5 cm, silber/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021851_302
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021851_302
EAN/GTIN:
     4052025959722
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Sie haben nicht viel Platz in Ihrem Kleiderschrank, besitzen aber einige Röcke und Hosen, die ordentlich aufbewahrt werden sollen? Dann ist dieser vielseitige Kleiderbügel ideal. Er verfügt über 4 Stangen mit jeweils 2 Metallklammern, die sich nach Bedarf verschieben oder drehen lassen. Die hochwertig verarbeiteten Clips greifen sehr fest zu und sind zudem gummiert, sodass Sie keinerlei Abdrücke auf Ihren Sachen hinterlassen. Dank des Rockbügels bewahren Sie Ihre Kleidungsstücke unkompliziert und knitterfrei auf.

Rockbügel mehrfach im Detail

- Maße je Bügel H x B x T: ca. 45,5 x 39 x 2,5 cm
- Maße je Klammer H x B x T: ca. 4,5 x 2,5 x 2,5 cm
- Länge je Stange: ca. 34,5 cm
- Traglast: 2 kg je Stange, 8 kg insgesamt
- Gewicht je Bügel: ca. 400 g
- Material: Lotusholz, beschichtetes Eisen, Gummi
- Farbe: natur, silber, schwarz

Hosenbügel aus Holz
- Ordnung im Kleiderschrank
- 4 Stangen mit 8 Klammern
- Für 4 Röcke oder Hosen
- Klappbarer Kleiderbügel
- Gummierte und drehbare Clips

Lieferumfang
- 1 oder 3 x Mehrfachbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
45.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz schwarz, holzkleiderbügel buche, holzkleiderbügel schwarz, rockbügel mehrfach, clipbügel, clip-bügel, clip bügel, clipbuegel, clip-buegel, clip buegel, hosen buegel, hosen bügel, hosenbuegel, hosen-buegel, hosenbügel, hosen-bügel, klammer buegel, klammer bügel, klammer haken, klammerbuegel, klammer-buegel, klammerbügel, klammer-bügel, klammerhaken, klammer-haken, kleider buegel, kleider bügel, kleiderbuegel, kleider-buegel, kleiderbügel, kleider-bügel, mehrfachhosenbügel, mehrfach-hosenbügel, mehrfach hosenbügel, mehrfachhosenbuegel, mehrfach-hosenbuegel, mehrfach hosenbuegel, mehrfachrockbügel, mehrfach-rockbügel, mehrfach rockbügel, mehrfachrockbuegel, mehrfach-rockbuegel, mehrfach rockbuegel, metall klammer, metall klammern, metall kleiderbuegel, metall kleiderbügel, metallklammer, metall-klammer, metallklammern, metall-klammern, metallkleiderbuegel, metall-kleiderbuegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.