Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Handtuchleiter in Weiß - (B)70 x (H)150 x (T)2,5 cm 10021852_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021852_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021852_0
EAN/GTIN:
     4052025218522
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter
Die Handtuchleiter lässt sich auf vielfältige Weise nutzen. Ob als Handtuchhalter im Badezimmer, als Lehngarderobe oder Herrendiener im Schlafzimmer oder einfach als Wäscheleiter. Wenn Sie die Leiter an die Wand lehnen, sind die 4 Sprossen leicht versetzt, sodass sich nasse Kleidungsstücke nicht berühren. Dies begünstigt eine gute Luftzirkulation. Die Standnoppen aus Bambus überzeugen nicht nur durch ihre natürlich schöne Maserung, sondern sind darüber hinaus auch feuchtigkeitsresistent.

Handtuchleiter weiß im Detail

• Größe montiert H x B x T: ca. 150 x 69 x 2 cm
• Abstand zwischen Sprossen: ca. 25 cm
• Durchmesser Standnoppen: ca. 3 cm
• Traglast: 5 kg
• Material: pulverbeschichtetes Eisen, Bambus
• Gewicht: ca. 2,2 kg

Kleiderleiter mit 4 Sprossen
• 4 Leiterstufen für Wäsche oder Handtücher
• Weiße Lackierung trotzt Feuchtigkeit
• 4 Standnoppen aus Bambus
• Handtuchständer schräg an die Wand lehnen
• Schnelle und einfache Montage

Lieferumfang
• 1 x Kleiderleiter in Einzelteilen
• Mit Montagematerial
• Mit Anleitung
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
2.12 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
2 cm
Breite:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, handtuchständer weiß, handtuchhalter, dekoleiter, dekoleitern, handtuchleiter, handtuchleitern, handtuchständer, herrendiener, kleiderbutler, kleiderleiter, kleiderleitern, lehngarderobe, lehngarderoben, steckleiter, steckleitern, stummer-diener, stumme-diener, 150cm, 4-sprossen, 4er, 70cm, anlehnen, aus-holz, aus-metall, bad, badehandtuch, badetuch, badezimmer, bambus, bambusholz, beige, braun, breit, damen, design, echtholz, frau, freistehend, gäste-wc, günstig, handtuch, handtücher, kleider, hell, hoch, holz, kinder, lack, lackiert, leiter, mädchen, metall, mobil, modern, montierbar, natur, naturholz, platzsparend, regal, retro, rostfrei, rund, schlafzimmer, schmal, schräg, stabil, stangen, steckbar, stehend, vintage, wand, weiß, weiss, weiße, white, wohnzimmer, zum-stecken, handtuchlieter, handtukhleiter, handtuhcleiter, handtuchleeiteer, wäscheleiter, wäscheleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 21,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,65*
€ 27,05*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.