Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Kosmetiktücherbox in Natur 10022175_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022175_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022175_0
EAN/GTIN:
     4052025221751
Suchbegriffe:
taschentuchbox
kosmetikbox
kosmetiktücherbox
taschentuchspender
Die dekorative Kosmetiktücherbox aus hochwertigem Bambus passt in jedes Badezimmer und versteckt auch in Ihrem Wohnzimmer unansehnliche Tücher hinter einem ansprechenden Design. Durch den aufschiebbaren Boden ist die Kosmetikbox leicht mit losen Tüchern zu befüllen und lässt sich gut reinigen. 

Die Tissuebox ist für alle handelsüblichen Kosmetik- und Taschentücher geeignet. Durch die ovale Öffnung können die Tücher leicht entnommen werden. 

Kosmetiktücherbox quadratisch im Detail
• Außenmaße H x B x T: ca. 14 x 14 x 14 cm 
• Innenmaße H x B x T: ca. 12,5 x 12,5 x 12,5 cm 
• Größe der Öffnung B x T: ca. 9,5 x 2 cm 
• Gewicht: ca. 0,4 kg 
• Material: Bambus, MDF (Boden)
• Farbe: Natur

Dekorative Taschentuchbox aus Bambus 
• Ästhetische Kosmetiktuchbox aus hochwertigem Bambus 
• Für alle handelsüblichen Taschen- und Kosmetiktücher 
• Leicht aufzufüllen durch herausnehmbaren Boden
• Große Öffnung für einfache Entnahme der Tücher
• Dekorative Optik passt in nahezu jede Umgebung 

Lieferumfang
• 1x Kosmetiktücherbox quadratisch
• Tücher und Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: tücherbox, kosmetiktuchbox, serviettenspender, taschentücherbox, papierspender, kosmetiktuchspender, papiertuchspender, tissuebox, serviettenbox, papiertuchbox, tuchbox, kosmetiktücherspender, tischspender, taschentuchboxen, kosmetikboxen, kosmetiktücherboxen, tücherboxen, kosmetiktuchboxen, taschentücherboxen, tissueboxen, serviettenboxen, papiertuchboxen, tuchboxen, bambus, holz, modern, quadratisch, retro, vintage, bad, feuchttücher, klein, leer, mit-deckel, organizer, spender, tücher, design, box, servietten, papierhandtücher, auto, baby, landhaus, cube, halter, couch, edel, hochzeit, würfel, groß, tisch, mobil, toilette, unterwegs, braun, creme, für-kosmetiktücher, büro, für-bad, hülle, wohnzimmer, retro-style, refill, stehend, wc, kosmetiktuch, kosmetiktücher, natur, hellbraun, quadrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.