Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
3x Badaccessoires-Set in Natur 10022176_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022176_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022176_0
EAN/GTIN:
     4052025221768
Suchbegriffe:
badaccessoire
badaccessoires
badzubehör
badset
Das stimmige Set Badaccessoires aus Bambus bringt Einklang ins Badezimmer. Das dreiteilige Badzubehör aus Seifenspender, Seifenschale und Zahnbürstenhalter ist perfekt aufeinander abgestimmt. Das Bad Set eint der Korpus aus hellem Bambus und das gestreifte Muster. Die vertieften Rillen auf dem Seifenhalter sind nicht nur dekorativ, sondern beschleunigen das Abfließen von Seifenwasser. Der Spender für Flüssigseife ist nachfüllbar. Der Becher mit gelöcherter Metallplatte fasst 4 Zahnbürsten.

Zusammen verbreiten die schönen Badezimmer Accessoires eine natürliche Atmosphäre bei der morgendlichen Hygiene.

Badaccessoires Bambus im Detail
• Seifenspender Maße H x B x T: ca. 17,5 x 6,5 x 6,5 cm
• Seifenschale Maße H x B x T: ca. 3 x 15 x 10 cm
• Zahnbürstenhalter Maße H x B x T: ca. 11 x 7 x 7 cm
• Material: Bambus, Metall, Kunststoff

3-teiliges Bad Set
• Badaccessoires aus Bambus
• Stimmiges Design mit hellem Holzton
• Seifenspender mit Pumpkopf aus Metall
• Zahnbürstenhalter mit Segmentierung

Lieferumfang
• 1x Seifenspender
• 1x Seifenschale
• 1x Zahnbürstenhalter
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: badsets, badezimmeraccessoire, badezimmeraccessoires, badezimmerzubehör, badezimmerset, badezimmersets, flüssigseifenspender, seifenspender, seifenhalter, seifenschale, seifenschalen, zahnbürstenhalter, zahnputzbecher, 3er, 250-ml, accessoires, ausgefallen, aussergewöhnlich, bad, badezimmer, bambus, becher, besonders, bpa frei, bruchsicher, dekorativ, design, eckig, extravagant, flüssigseife, freistehend, geriffelt, gestreift, groß, halter, halterung, hoch, hochwertig, holz, holzoptik, klassisch, klein, komplett, landhausstil, luxus, manuell, matt, metall, modern, nachfüllbar, natur, ohne bohren, originell, pumpe, pumpenkopf, pumpkopf, rechteckig, robust, rostfrei, schale, schick, schlicht, seife, set, sets, spender, stabil, stehend, trio, trockenseife, wiederbefüllbar, zahnputzset, zubehör, badassessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.