Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Relaxdays Kabelbox Bambus, Multi Ladestation Holz, Kabelmanagement Schreibtisch, H x B x T: 16,5 x 25,5 x 14 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022184_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022184_0
EAN/GTIN:
     4052025221843
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Mit dieser praktischen Kabelbox machen Sie unordentlichem Kabelsalat ein Ende. Verwenden Sie den Kabelorganisator für die Kabel vom Fernseher im Wohnzimmer, von PC oder Laptop auf dem Schreibtisch oder für die Ladekabel von Smartphone, Handy und Tablet. Als Ladestation verwendet, dient der abnehmbare Deckel als Ablagefläche für Ihre Geräte, die durch den erhöhten Rand auch nicht so einfach runterfallen können.

Der Kabelorganizer ist komplett aus Bambus gefertigt und besticht mit seinem warmen Farbton und der ansprechenden Maserung. Besonderes Highlight sind die 3 quadratischen Öffnungen zur Kabeldurchführung, die bei Nichtverwendung durch einen Sticker verschlossen sind. Dadurch sind Ihre Steckerleisten und Ladegeräte nicht nur optisch gut verstaut, sonder auch optimal vor Staub geschützt.

Kabelbox Bambus im Detail
• Maße Gesamt H x B x T ca. 16,5 x 25,5 x 14 cm
• Gewicht: ca. 0,8 kg
• Material: Bambus, MDF (Boden)
• Farbe: Natur

Einzelmaße des Kabelmanagers
• Verschiebbare Bodenplatte B x T: ca. 20 x 12,5 cm
• Seitliche Kabelöffnung B x T: ca. 1 x 1 cm
• Kabelöffnungen Vorderseite B x T: ca. 2,2 x 2,2 cm
• Deckel H x B x T: ca. 3 x 25,5 x 14 cm

Universelles Kabelmanagement System
• Multi Ladestation für Handy, Smartphone und Tablet
• Steckdosenverkleidung für für den Schreibtisch
• Staubschutz für Steckerleisten, Ladekabel und Netzteil
• Passend für Steckerleisten bis maximal 24 cm länge

Lieferumfang
• 1x Kabelbox Bambus
• 3x Sticker zum Aufkleben auf die Kabelöffnungen
• Bebilderte Anleitung
• Dekoratiosartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, kabelrolle 200 mm, kabelbox, relaxdays schreibtisch, kabelbox bambus, ..., abdeckung, aufbewahrungs box, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, cable organizer, cableorganizer, cable-organizer, kabel aufbewahrung, kabel aufbewahrungen, kabel management, kabel manager, kabel organisation, kabel organisator, kabel organizer, kabel verkleidung, kabel verkleidungen, kabelaufbewahrung, kabel-aufbewahrung, kabelaufbewahrungen, kabel-aufbewahrungen, kabel-box, kabelboxen, kabel-boxen, kabelführungs system, kabelführungs systeme, kabelführungssystem, kabelführungs-system, kabelführungssysteme, kabelführungs-systeme, kabelmanagement, kabel-management, kabelmanagement box, kabelmanagement boxen, kabelmanagementbox, kabelmanagement-box, kabelmanagementboxen, kabelmanagement-boxen, kabelmanager, kabel-manager, kabelorganisation, kabel-organisation, kabelorganisator, kabel-organisator, kabelorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.