Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Laptoptisch in Natur 17 Zoll - (B)69x (H)30 x (T)35 cm 10022219_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022219_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022219_0
EAN/GTIN:
     4052025222192
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Laptoptisch
beistell tisch
Ob zum Serie gucken, Posts checken oder Arbeiten - Jeder nimmt ab und an seinen Laptop mit ins Bett. Mit dem höhenverstellbaren Laptoptisch schützen Sie Ihr Notebook vor Überhitzung und verschaffen sich selbst Platz zum bequeme Liegen oder Sitzen im Bett. Die stabilen Standbeine des praktischen Bettabletts lassen sich stufenlos auf die benötigte Höhe einstellen. Der neigbare Laptophalter mit Belüftung und Holzleiste gibt Ihnen die Möglichkeit, den Winkel Ihren Bedürfnissen anzupassen und sorgt so für ergonomisches Arbeiten.

Ob im Liegen, Sitzen oder Stehen, ob im Bett, auf dem Sofa oder im Sessel, der naturfarbende Notebooktisch sorgt für bequemes Arbeiten und Spielen am Laptop.

Höhenverstellbarer Laptoptisch im Detail
• Gesamtmaße aufgestellt H x B x T: ca. 30 x 69 x 35 cm
• Laptoptisch Fläche B x T: ca. 55 x 35 cm
• Laptoptisch Höhe: ca. 23 - 30 cm
• Laptoptisch Winkel: ca. 32 - 40 Grad
• Laptoptisch Gewicht: ca. 2,7 kg
• Material: Bambus

Breiter Lapdesk für bis zu 17 Zoll
• Arbeitsfläche für Laptop B x T: ca. 36 x 35 cm
• Mausablage B x T: ca. 19 x 35 cm
• Getränkehalter Durchmesser: ca. 6,5 cm
• Schublade Innenmaße H x B x T: ca. 2 x 11 x 13,5 cm
• Standbeine Innenabstand: ca. 57 - 64 cm

Schicker Notebooktisch fürs Bett
• Praktische Ablage für Laptop, Tablet und Buch
• Naturfarbener Betttisch aus nachhaltigem Bambus
• Stufenlos höhenverstellbare Standbeine
• Neigbarer Klapptisch mit Lüftungslöchern und Holzleiste
• Rechtsseitige Ablage mit Getränkehalter und Schubfach

Lieferumfang
• 1x Laptoptisch (vormontiert)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.78 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
35 cm
Breite:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: betttablett, betttabletts, betttisch, betttische, klapptisch, klapptische, knietablett, knietabletts, knietisch, knietische, lapdesk, lapdesks, laptopständer, laptoptisch, laptoptische, notebooktisch, notebooktische, schoßtablett, schoßtabletts, tischständer, ausziehbar, bambus, beine, belüftet, breit, brett, buchhalter, buchständer, büromöbel, couch, design, desk, ergonomisch, fach, faltbar, flach, frühstück, frühstückstablett, getränkehalter, groß, halterung, hoch, höhenverstellbar, holz, holzleiste, klappbar, konferenztisch, lang, laptophalter, leicht, leseständer, lesetisch, lüfter, möbel, mobil, modern, natur, neigbar, notebook, platzsparend, premium, pult, reise, schmal, schoss, schubfach, schublade, stabil, stand, standbeine, ständer, unterlage, verstellbar, winkel, zusammenklappbar, latoptisch, lapoptisch, laptotisch, laptopisch, laptoptsch, laptoptich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.