Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Bürostuhlunterlage in Weiß- (T)90 x (B)90 cm 10022316_771
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022316_771
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022316_771
EAN/GTIN:
     4052025953898
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Katzen-Napf
Katzennapf
Die weiße Bürostuhlunterlage schützt Ihren Boden vor Kratzern und erleichtert zudem das Rollen mit dem Drehstuhl. Die eckigen Schutzmatten sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich. Die rutschfeste Stuhlunterlage aus robustem Polyethylen ist beidseitig strukturiert. Sowohl für bewegliche als auch standfeste Sitzgelegenheiten ist die kratzfeste Matte bestens geeignet. Die Bodenschutzmatte ist überdies auch als Unterlage für Sportgeräte, Zimmerpflanzen oder als Futterplatz für Haustiere ideal.

Die vielseitige Büromatte lässt sich kinderleicht reinigen und ist ein nützlicher Alltagshelfer.

Bürostuhlunterlage im Detail
• Größe L Maße H x B x T: ca. 0,2 x 90 x 90 cm
• Größe XL Maße H x B x T: ca. 0,2 x 90 x 120 cm
• Größe XXL Maße H x B x T: ca. 0,2 x 120 x 150 cm
• Gewichte: ca. 1,2 kg, 1,6 kg und 2,8 kg
• Material: Polyethylen (PE)
• Farbe: weiß

Unterlage für Bürostuhl
• Eckige Unterlegmatte für das Büro
• Effektiver Bodenschutz
• Geeignet für alle Untergründe und Fußbodenheizung
• Kratzsichere Oberseite mit Struktur
• Bruchsichere Matte mit Schalldämmung
• Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch

Lieferumfang
• 1x Bürostuhlunterlage (in Größe nach Wahl)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten 90x90 cm, bodenschutzmatten, bodenschutzmatte weiß, bürostuhlunterlage, bürostuhlunterlagen, bodenschutzmatte, büromatte, büromatten, bürostuhlmatte, bürostuhlmatten, schutzmatte, schutzmatten, stuhlunterlage, stuhlunterlagen, unterlegmatte, unterlegmatten, 120x150, 90x120, 90x90, abwaschbar, antirutsch, bürostuhl, drehstuhl, eckig, eingang, fitnessgerät, flexibel, fliesen, flur, fressnapf, futternapf, groß, hart, hochstuhl, hundenapf, katzennapf, kinderstuhl, klein, kofferraum, laminat, matt, möbel, muster, parkett, pe, pflanzen, quadratisch, rutschfest, schadstofffrei, schalldämmend, schalldämpfend, schreibtischstuhl, schuhe, sportgeräte, stuhl, tisch, training, transparent, trockner, unterlage, wasserdicht, weiß, xl, xxl, bürostuhluterlage, bürostuhlunerlage, bürostuhlunterlagge, bürostuhlunterlake, bürostulunterlage, burostuhlunterlage, borüstuhlunterlage, bürstuhlunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.