Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Schuhbank in Natur/Grau 10022340_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022340_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022340_0
EAN/GTIN:
     4052025223403
Suchbegriffe:
Schuhablage
Die gepolsterte Bambus Schuhbank setzt nordische Akzente in der Garderobe. Der helle, freundliche Holzton des Schuhregals fügt sich in jede Einrichtung. Der platzsparende Alltagshelfer für den Flur bietet ein graues Sitzpolster zum Anziehen der Schuhe. Auf der Schuhablage sind Hausschuhe für Sie und Ihre Gäste gut aufgehoben. In dem hohen Fach bringen Sie Herren- und Damenschuhe unter. Die gemütliche Sitzbank mit praktischem Stauraum ist eine sinnvolle und stilsichere Ergänzung im Eingangsbereich.

Mit der Garderobenbank aus Bambus holen Sie sich natürliches Design in Ihr Heim.

Schuhbank Bambus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 44 x 90 x 34 cm
- Traglast: ca. 120 kg
- Gewicht: ca. 4,6 kg
- Material: Bambus, Stoffbezug

Sitzbank mit Schuhregal
- Polsterauflage H x B x T: ca. 5 x 90 x 34 cm
- Schuhfach H x B x T: ca. 21 x 75 x 30 cm
- Standbeine Höhe: ca. 11 cm

Gemütliche Flurbank
- Praktisches Schuhregal mit bequemen Polster
- Breite Sitzfläche für zwei Personen
- Für Damen- und Herrenschuhe
- Robuste Bank aus hellem Bambus

Lieferumfang
- 1 x Schuhbank Bambus
- Inkl. Anleitung und Aufbaumaterial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
4.38 kg
Höhe:
44 cm
Länge:
34 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: bank, garderobenbank, flurbank, flurbänke, polsterbank, polsterbänke, schuhbank, schuhbänke, schuhregal, schuhregale, schuhschrank, schuhschränke, sitz, sitze, sitzbank, sitzbänke, sitzgelegenheit, sitzgelegenheiten, sitzkommode, sitzkommoden, 90-cm, 45-cm, ablage, ankleidezimmer, aufbewahrung, bambus, bezug, breit, damenschuhe, diele, eckig, einfach, eingang, elegant, flach, flur, freistehend, garderobe, gemütlich, gepolstert, grau, groß, hauseingang, hausflur, herrenschuhe, hoch, holz, innenbereich, kinderschuhe, landhausstil, lang, länglich, leicht, modern, natur, niedrig, nordisch, offen, ohne bohren, originell, platzsparend, polster, polsterauflage, polsterung, praktisch, robust, rund, schlafzimmer, schmal, schuhe, sitzen, sitzfläche, skandinavisch, stabil, staufach, stauraum, stiefeletten, stoff, schuhban, schuhbak, schuhank, schubank, shuhbank, scuhbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.