Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Öl Absaugpumpe in Rot 10022545_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022545_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022545_0
EAN/GTIN:
     4052025225452
Suchbegriffe:
Absaugpumpe
Absaugpumpen
Ballpumpe
Ballpumpen
Für Hobbyhandwerker und Gärtner ist diese kleine Handpumpe genau das Richtige. Machen Sie einen kleinen Ölwechsel beim Auto oder füllen Sie das Benzin für den Rasenmäher wieder auf. Die Siphonpumpe ist bestens geeignet, um ölige Kraftstoffe umzufüllen. Auch Regenwasser aus vollen Fässern lässt sich prima abpumpen.

Auch für Urlauber ist diese Öl Umfüllpumpe ideal: Einfach den Tank mit Reserven auffüllen, wenn die nächste Tankstelle zuweit entfernt ist. Zum Camping an der See bietet sich die zur Luftpumpe umfunktionierbare Handpumpe auch an. Sowohl die Luftmatratze, als auch den Volleyball und die aufblasbaren Wassertiere lassen sich problemlos mit den verschiedenen Aufsätzen aufpumpen.

Öl Absaugpumpe im Detail
• Handpumpe gesamt H x B x T: ca. 23,5 x 5,5 x 7 cm
• Länge und Innendurchmesser roter Schlauch: ca. 131 x 1,2 cm
• Länge und Innendurchmesser schwarzer Schlauch: ca. 122 x 0,5 cm
• Länge Fahrradschlauch: ca. 39,5 cm

Umfüllpumpe und Luftpumpe im Set
• 2x rote Umfüllschläuche
• 1x dünner Verlängerungsschlauch
• 1x Luftschlauch
• 2x Schlauch Überwurf
• 1x Verlängerungsstück
• Adapter für Ballpumpe
• Adapter für Reifen
• Adapter für Luftmatratzen etc.

Vielseitige Anwendung der Handpumpe
• Einfacher Pumpmechanismus zum Abpumpen, Umpumpen und Aufpumpen
• Praktisch für Kfz, PKW, Rasenmäher, Regenfässer, Pool uvm.
• Ideal für Kraftstoffe wie Öl, Benzin, Diesel, Getriebeöl

• Achtung: Brennbare Flüssigkeiten nicht in der Nähe von Feuer oder Funken abpumpen
• Nicht für Trinkwasser oder ätzende Flüssigkeiten geeignet
• Zwischen verschiedenen Nutzungsarten immer gut reinigen

Lieferumfang
• Öl Absaugpumpe
• 10teiliges Zubehör (Schläuche und Aufsätze)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrradpumpe, Fahrradpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handpumpe, Handpumpen, luftpumpe, luftpumpen, Ölabsaugpumpe, Ölabsaugpumpen, Ölumfüllpumpe, Ölumfüllpumpen, Saugpumpe, Saugpumpen, Siphonpumpe, Siphonpumpen, Transferpumpe, Transferpumpen, Umfüllpumpe, Umfüllpumpen, aquarium, Auto, ball, benzin, boot, Diesel, gästebett, garten, Getriebeöl, hand, handbetrieb, isomatte, kfz, klein, Kraftstoff, Kunststoff, luft, luftballon, Luftmatratze, manuell, motoröl, nadel, öl, ölwechsel, pkw, pool, PP, PVC, rasenmäher, regenwasser, schlauch, selbstansaugend, umfüllpumpe, ventil, volleyball, wasser, Wasserpumpe, abssaugpumpe, abzaugpumpe, absuagpumpe, absaugpumpee, aabsaaugpumpe, absauugpuumpe, absaugppumppe, absauggpumpe, abbsaugpumpe, absaugpummpe, Zubehör, Set, Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1250
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 7,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,71*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.