Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Treppengeländer in Silber - (L)150 x (H)80 cm 10022622_632
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022622_632
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022622_632
EAN/GTIN:
     4052025952020
Suchbegriffe:
treppengeländer
treppenhandlauf
treppenhandläufe
handlauf
Das Treppengeländer ist eine tolle Stützhilfe bei Treppen. Halten Sie sich fest und gelangen Sie Stufe für Stufe nach oben oder unten. Besonders für Kinder, Ältere oder Menschen mit Schwierigkeiten beim Treppensteigen eine unverzichtbare Hilfe.

Das Set enthält zusätzlich Wand- und Bodenhalter und das benötigte Befestigungsmaterial zur Wand- und Bodenmontage. Das Geländer ist aus gebürstetem Edelstahl hergestellt und daher witterungsunempfindlich. Setzen Sie das Edelstahlgeländer nicht nur im Haus an Treppen ein, sondern auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie der Küche und dem Bad. Auch an der Außenwand Ihres Hauses oder im Garten kann sich die Geländerstange als überaus nützlich erweisen.

Treppengeländer Edelstahl im Detail 
• Maße Treppengeländer 150 x 80 cm/ 80 x 90 cm
• Material: Gebürsteter Edelstahl
• Abstand zur Wand: 5 cm 
• Durchmesser: ca. 42 mm
• Inkl. Halterungen und Montagematerial

Edelstahlgeländer in verschiedenen Größen

• Sauber gefertigtes Set (Handlauf+Pfosten)
• Wetterfest, robust, stabil und hochwertig
• Wand- und Bodenmontage mit Metall-Dübeln
• Glänzender Blickfang für die Wohnung

Treppenhandlauf für Innen und Außen
• Indoor und Outdoor geeignet
• Für die Hausfassade außen
• Für den Garten
• Für Treppenhaus innen, Hauseingang uvm.

Lieferumfang

• Treppengeländer verschiedene Größen
• Wand-u.Bodenhalterung, Montagematerial, Metall-Dübel; Endkappe
• Montageanleitung
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
3.61 kg
Höhe:
0.42 cm
Länge:
0.42 cm
Breite:
150 cm
... > Flur > Treppen > Geländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.