Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Hakenleiste 4 Haken in Natur 10022775_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022775_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022775_58
EAN/GTIN:
     4052025951863
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Sie möchten Handtücher, Jacken oder Bademänteln aufhängen, doch Ihnen geht schon wieder der Platz aus? Dann ist diese Hakenleiste aus natürlich gemasertem Bambus ein heißer Kandidat für Ihr Bad, die Küche oder den Flur. Die längere Variante der Leiste hat 6 Haken und ist damit als Wandgarderobe für die ganze Familie empfehlenswert. Die Variante mit 4 Haken ist wesentlich kleiner, sodass sie auch an einer Tür hängen kann. Die für die unkomplizierte Montage erforderlichen Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang bereits enthalten.

Hakenleiste Bambus mit 4 Haken

• Maße Leiste H x B x T: ca. 6 x 48,5 x 5 cm
• Hakenabstand: ca. 11 cm
• Abstand Bohrlöcher: ca. 35,5 cm
• Gewicht: ca. 320 g

Hakenleiste Bambus mit 6 Haken
• Maße Leiste H x B x T: ca. 6 x 88 x 5 cm
• Hakenabstand: ca. 14 cm
• Abstand Bohrlöcher: ca. 75 cm
• Gewicht: ca. 480 g

Schmale Garderobenleiste für Ihr Zuhause
• Zum Aufhängen in Bad, Küche oder Flur
• Für Kleidungsstücke, Handtücher, Beutel uvm.
• Angenehm gemaserter Bambus
• Runde und stabile Metallhaken
• Mit maximal 15 kg belastbar
• 2 Schrauben und 2 Dübel für die Wandmontage

Lieferumfang
• 1 x Hakenleiste
• Mit Montagematerial
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
5 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Handtuchhaken, garderobenleiste holz, garderobenleiste, badetuchhalter, garderobenhaken, garderobenleisten, hakenleiste, hakenleisten, handtuchhalter, holzgarderobe, holzgarderoben, jackenhaken, kleiderhaken, mantelhaken, schlüsselbrett, schlüsselbretter, türgarderobe, türgarderoben, türhakenleiste, türhakenleisten, wandgarderobe, wandgarderoben, wandhaken, wandhandtuchhalter, 4-haken, 50cm, 6-haken, 90cm, bad, badezimmer, bamboo, bambus, bambusholz, beige, braun, breit, brett, deko, design, dübel, eckig, edel, einarmig, einzeln, familie, flur, freischwebend, garderobe, groß, haken, hängend, holz, hooks, hut, hutablage, innen, innentür, kleidung, klein, küche, lang, leiste, maserung, massiv, metall, modern, natur, naturholz, natürlich, rechteckig, robust, rund, schlafzimmer, schlüssel, schmal, stabil, tür, türe, universal, viereckig, wand, wandmontage, zum-aufhängen, zum-bohren, zum-hängen, zum-schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.