Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x Grillspieße in Silber/Natur 10022812_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x Grillspieße in Silber/Natur 10022812_0
6x Grillspieße in Silber/Natur 10022812_0
6x Grillspieße in Silber/Natur 10022812_0
6x Grillspieße in Silber/Natur 10022812_0
6x Grillspieße in Silber/Natur 10022812_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022812_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022812_0
EAN/GTIN:
     4052025228125
Suchbegriffe:
Drehgrillspieß
Grill-Spieß
Grillspieß
drehgrillspieß

Endlich ist es wieder soweit: Die Grillsaison kann beginnen! Die extra langen Grillspieße kommen im 6er Set zu Ihnen, sodass Sie eine ganze Partygesellschaft ausstatten können. Ob Stockbrot, Marshmallows, Gemüse oder leckere Würstchen: Dank der gezackten Doppelspitze der Spieße verrutschen die Köstlichkeiten nicht. Mit ihrer Länge von rund 80 cm halten die Fleischspieße reichlich Abstand zur Hitzequelle. Das macht sie auch zu idealen Mitstreitern, falls Sie und Ihre Freunde vorhaben, sich zu einer gemütlichen Runde am Lagerfeuer einzufinden.

Extra lange Grillspieße im Detail

- Maße je Spieß H x B x T: ca. 2 x 5 x 80 cm
- Länge Griff: ca. 10,5 cm
- Material: Edelstahl, Holz
- Gewicht je Spieß: ca. 80 g

Fleischspieße im 6er Set
- 6-teiliges Set für eine Grillparty
- Auch für Grillschalen und Lagerfeuer
- Würstchen, Stockbrot oder Marshmallows grillen
- Sicherer Abstand zur Hitzequelle
- Handlicher Griff aus Holz

Lieferumfang
- 6 x Grillspieß
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: drehspieß, drehspieße, edelstahlspieß, edelstahlspieße, fleischspieß, fleischspieße, gemüsespieß, gemüsespieße, grillbesteck, grillbestecke, grillspieße, grillspieß, grillzubehör, schaschlikspieß, schaschlikspieße, spießdreher, spießgabel, spießgabeln, 6-stück, 6er, 75cm, 80cm, barbecue, bbq, breit, campfeuer, camping, drehbar, dreher, dünn, edelstahl, extra, feuer, feuerschale, flach, fleisch, flexibel, gabel, garten, gasgrill, geschenk, griff, grill, grillen, groß, hackfleisch, hähnchen, halter, halterung, herd, hitzebeständig, marshmallow, holz, holzgriff, kebab, kebap, kugelgrill, lagerfeuer, lang, lange, lebensmittelecht, long-skewer, metall, nadel, ofen, outdoor, pilz, profi, rostfrei, schampura, schaschlik, set, spieß, spieße, stahl, universal, verlängerung, wender, würstchen, xxl, zubehör, grillsspieß, grillspiess, grillspeiß, grillzpieß, grillspieeß, griillspiieß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.