Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Makeup Organizer in Schwarz 10023130_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023130_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023130_46
EAN/GTIN:
     4052025940294
Suchbegriffe:
acryl-organizer
beauty-organizer
kosmetikaufbewahrung
kosmetikregal
Der kleine Make Up Organizer schafft Ordnung auf dem Schminktisch und erspart das Suchen in der Kosmetiktasche. Der zweiteilige Make Up Ständer bietet viel Stauraum für Kosmetik und Schmuck. Die Schubladen sind sowohl für Cremes, Puder und Lidschatten als auch für Uhren, Ketten und Armbänder geeignet. Die entnehmbaren Einleger schützen dabei vor Kratzern und Staub und Ihre Sachen verrutschen nicht. Der praktische Lippenstifthalter verwahrt überdies Nagellack, Pinsel und vieles mehr. Auch im Büro oder in der Werkstatt als Aufbewahrung für Nägel oder Schrauben macht der Acryl-Organizer eine gute Figur.

Make Up Organizer im Detail
- Set aus 2 Einzelteilen
- Maße H x B x T: ca. 19 x 24 x 13,5 cm
- Anzahl Schubladen: 4
- Anzahl Ablagen: 16
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Acryl
- Verschiedene Farben

Kosmetik Organizer mit vielen Ablagen
- 2x breite Schublade H x B x T: ca. 2,5 x 21 x 12,5 cm
- 2x kleine Schublade H x B x T: ca. 2,5 x 9,5 x 12,5 cm
- 12x Lippenstift Halter H x B x T: ca. 3 x 2,5 x 2,5 cm
- 1x größtes Fach H x B x T: ca. 3 x 10 x 9 cm
- 2x schmale Fächer H x B xT: ca. 7,5 x 5 x 2,5 cm
- 1x langes Fach H x B x T: ca. 3 x 11 x 3,5 cm

Make Up Kit im Set
- Robuste Schminkaufbewahrung für Make Up aller Art
- 2er Set kann einzeln oder zusammen genutzt werden
- Schubladen mit Schutzeinlegern ideal für Schmuck
- Schnelle Reinigung mit feuchtem Tuch oder fließendem Wasser
- Auch als Tischorganizer im Büro oder in der Werkstatt

Lieferumfang
- Make Up Organizer in 2 Teilen
- 1 x Kosmetik Halter
- 1 x Box mit 4 Schubladen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.09 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: kosmetikbehälter, kosmetikorganizer, kosmetikständer, kosmetiktower, lippenstifthalter, lippenstifttower, make-up, makeup-aufbewahrung, makeup-kit, make-up-organizer, makeup-ständer, makeup-tower, organiser, organizer, schminkaufbewahrung, schmink-organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckbox, schmuckkasten, acryl, armband, aufbewahrung, aufbewahrungsbox, bad, box, brushes, concealer, eckig, eyeshadow, groß, halskette, kette, klein, kunststoff, lidschatten, lippenstift, mascara, nagellack, paletten, pinsel, plastik, powder, puder, regal, schublade, schubladen, schwarz, set, stapelbar, ständer, standfächer, stifte, tower, transparent, turm, uhren, wattepads, weiß, drehen, komsetikorganizer, kosmetikorganiser, kosmetikorganicer, cosmeticorganizer, 20-fächer, 4-schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.