Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücherbox in Weiß 10023252_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Tücherbox in Weiß 10023252_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023252_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023252_0
EAN/GTIN:
     4052025232528
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
In Zukunft ersparen Sie sich die lästige Suche nach der irgendwo herumliegenden Packung Taschentücher - die Taschentuchbox macht es möglich. Auch Kosmetiktücher in allen gängigen Größen sind dank der Papiertuchbox immer in Reichweite. Um die Kosmetikbox aus Bambus zu befüllen, brauchen Sie nur den Boden herauszuschieben. Die Tissue Box ist nicht nur praktisch, sondern fügt sich auch optisch bestens in Bad, Küche oder Wohnzimmer ein.

Bambus Tücherbox im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 24 x 12 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 13,5 x 3 cm
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 400 g
- Farbe: weiß

Rechteckige Kosmetiktücherbox
- Dekorative Tissue Box aus nachhaltigem Bambus
- Für alle handelsüblichen Taschen- und Kosmetiktücher 
- Leicht aufzufüllen dank herausnehmbarem Boden
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kosmetiktuchspender weiß, kleenexbox, bambus-kosmetikbox, bambus-kosmetikboxen, holztaschentuchbox, holztaschentuchboxen, kosmetikbox, kosmetikboxen, kosmetiktuchbox, kosmetiktuchboxen, kosmetiktücherbox, kosmetiktücherboxen, kosmetiktücher-spender, kosmetiktuchspender, papiertuchbox, papiertuchboxen, papiertücherbox, papiertücherboxen, serviettenbox, serviettenboxen, taschentuchbox, taschentuchboxen, taschentücherbox, taschentücherboxen, taschentücherspender, taschentuchspender, tissue-box, tissue-boxes, tuchbox, tuchboxen, tücherbox, tücherboxen, tücherspender, tuchspender, bad, bamboo, bambus, bambusholz, behälter, box, deko, design, eckig, edel, holz, holzbox, holzschachtel, klein, kosmetik, kosmetiktuch, kosmetiktücher, leer, mit-deckel, papier, rechteckig, servietten, spender, taschentuch, taschentücher, tissue, tissues, tücher, tucherbox, viereckig, weiß, weiss, white, hell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.