Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzregal in Silber 10023304_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Gewürzregal in Silber 10023304_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023304_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023304_0
EAN/GTIN:
     4052025233044
Suchbegriffe:
Gewürzregal
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank. Das moderne Gewürzkarussell aus Edelstahl bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 12 Glasbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von C wie Curry bis zu S wie Salz.

Die Gläser sind auf drei Etagen verteilt und können dank des gelöcherten Einsatzes direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Die integrierte Drehfunktion erlaubt auch auf engem Platz problemlosen Zugriff zu den benötigten Gewürzen und Kräutern. Das hochwertige Material aus Edelstahl und Glas verleiht dem Gewürzständer eine hohe Stabilität und ist für Spülmaschinen geeignet.

Details des Gewürzregals aus Edelstahl
- Gesamt H x B x T: ca. 21 x 19,5 x 19,5 cm
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff 
- Gewicht: ca. 2 kg
- Farbe: Silber

Drehbares Gewürzregal im Überblick
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- Edles Design zur Verschönerung der Küche
- Ale Teile sind für die Spülmaschine geeignet
- Praktische Drehscheibe erleichtert Entnahme der Dosen

Lieferumfang
- 1 x Gewürzregal Edelstahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
1.77 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Streuer, Multistreuer, gewürz streuer, Küchenregal, Spice Rack, Gewürzbehälter, Gewürzkarussell, Spice Jars, Gewürzständer, Kräuterregal, Gewürzdose, Gewürzschrank, Gewürzkartei, Gewürzboard, Gewürzrondell, Spice Container, Kräuterkarussell, Kräuterboard, Gewürzspender, Spices Organizer, hochwertig, drehbar, platzsparend, vielseitig, spülmaschinengeeignet, design, modern, funktional, stabil, Edelstahl, Glas, rostfrei, luftdicht, aromadicht, kratzfest, kratzsicher, nachfüllbar, küchenhelfer, silber, zum drehen, zum stellen, bestückt, rund, groß, geschlossen, metall, Gewürzregal Edelstahl, Gewürzstreuer Set, Gewürzregal Schrank, Gewürzkarussell drehbar, Kräuter Regal, Gewürzstreuer Glas, Gewürzkarussell leer, Gewürzschrank Küche, Gewürzständer drehbar, Gewürzbehälter Glas, Gewürzregal drehbar, Regal Gewürze, Küchen Gewürzregal, Gewürzregal zum Befüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1500
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 12,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 15,28*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.