Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
2er Set: Pfeffermühle in Natur 10023305_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023305_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023305_0
EAN/GTIN:
     4052025233051
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle

Die manuellen Pfeffermühlen sind aus einem Holzkorpus gefertigt und machen in ihrem natürlichen Stil einiges her. Über das verstellbare Keramikmahlwerk können verschiedene Speisen im Handumdrehen verfeinert werden. Das Befüllen der Pfeffermühlen geht im Handumdrehen und ist ein echtes Kinderspiel.

Neben den Klassikern wie Salz und Pfeffer bietet die Mühle Platz für Gewürze wie Meersalz, Chili oder Kümmel. Holen Sie sich diese dekorativen Gewürzmühlen nach Hause!

Manuelle Pfeffermühle im 2er Set
- Abmaße pro Mühle H x B x T: ca. 17 x 5 x 5 cm
- Material: Buche, Kunststoff
- Robustes Keramikmahlwerk
- Gewicht pro Mühle: ca. 0,2 kg

Pfeffer- oder Salzmühle für den Esstisch
- Verstellbares Keramikmahlwerk
- Natürlicher Look
- Für Chili, Meersalz, Speisesalz
- Ebenso für Natursalz, Steinsalz, Kristallsalz
-Einfache Handhabung durch Drehmechanismus

Lieferumfang
- Pfeffermühle 2er Set
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.164 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle holz, pfeffer mühle, pfeffermühleundsalzmühle, keramikmahlwerk, pfeeffeermühlee, pffeffffermühle, pphephphermühle, pfefferstreuer, küchenzubehör, pfeffermühlen, keramikmühlen, gewürzstreuer, pfefferrmühle, ppfeffermühle, pfeffermühhle, pfeffermühlle, pfeffermmühle, gewürzmühlen, pfeffermühle, keramikmühle, pfeffernühle, gewürzmühle, salzstreuer, küchenprofi, nachfüllbar, verstellbar, zweiteilig, pfefermühle, feffermühle, pfeffermühl, salzmühlen, holzklein, salzmühle, natürlich, unbefüllt, ausholz, mahlwerk, zwilling, keramik, manuell, pfeffer, 2erset, bambus, design, drehen, küche, natur, 2in1, fein, holz, leer, salz, 2er, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.