Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Schuhbank in Schwarz - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023311_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023311_46
EAN/GTIN:
     4052025948245
Suchbegriffe:
Schuhablage
Sich im Flur auf die Schnelle die Schuhe an- oder auszuziehen, wird dank der vielseitigen Schuhbank XXL zum reinsten Vergnügen. Anstatt sich im Stehen abzumühen, nehmen Sie einfach auf der bequemen Sitzpolsterung Platz. Eine geräumige Ablage für Ihre Straßen- oder Hausschuhe ist ein weiterer Pluspunkt der Sitzbank. Die Metallbeine münden in Schoner aus Kunststoff, die verhindern, dass sich die Flurbank in Form unschöner Kratzer im Untergrund verewigt.

Schuhbank XXL mit Polster im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 49 x 115 x 40 cm
• Fläche Ablage B x T: ca. 109 x 36 cm
• Material: Kunstleder, Metall, MDF
• Maximale Traglast: 300 kg
• Gewicht: ca. 10,2 kg

Schuhregal zum Sitzen
• Für Flur, Wohn- oder Schlafzimmer
• Schicke Optik passt zu jedem Einrichtungsstil
• Gitterablage für die Schuhaufbewahrung
• Dank großer Sitzpolsterung bequem
• Füße mit Bodenschonern

Lieferumfang
• 1 x Schuhbank in Einzelteilen
• Mit Montagematerial
• Mit Anleitung
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
10.2 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
40 cm
Breite:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: dielenbank, dielenbänke, flurbank, flurbänke, garderobenbank, garderobenbänke, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhbank, schuhbänke, schuhgestell, schuhgestelle, schuhhocker, schuhregal, schuhregale, schuhschrank, schuhschränke, schuhständer, sitzbank, sitzbänke, sitzhocker, 110cm, 115cm, 50cm, ablagefläche, antik, aufbewahrung, auflage, belastbar, bezug, bodenschonend, bodenschoner, braun, breit, damen, design, designer, diele, dielen, dunkel, dunkelbraun, eckig, flach, flur, garderobe, gepolstert, gestell, gitter, gitterablage, groß, günstig, hell, hoch, innen, kunstleder, leder, mdf, metall, mit-sitzbank, mit-sitzfläche, modern, offen, organizer, polster, polsterung, pu-leder, regal, retro, schlafzimmer, schmal, schoner, schrank, schuhe, schwarz, sitz, stabil, ständer, stauraum, vintage, vorzimmer, weich, weiß, wohnzimmer, xxl, zimmer, zubehör, zum-sitzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
100
€ 4,90*
ab € 44,27*
€ 60,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,97*
€ 76,90*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.