Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Schuhbank in Braun - (B)115 x (H)49 x (T)40 cm 10023311_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023311_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023311_93
EAN/GTIN:
     4052025948221
Suchbegriffe:
Schuhablage
Sich im Flur auf die Schnelle die Schuhe an- oder auszuziehen, wird dank der vielseitigen Schuhbank XXL zum reinsten Vergnügen. Anstatt sich im Stehen abzumühen, nehmen Sie einfach auf der bequemen Sitzpolsterung Platz. Eine geräumige Ablage für Ihre Straßen- oder Hausschuhe ist ein weiterer Pluspunkt der Sitzbank. Die Metallbeine münden in Schoner aus Kunststoff, die verhindern, dass sich die Flurbank in Form unschöner Kratzer im Untergrund verewigt.

Schuhbank XXL mit Polster im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 49 x 115 x 40 cm
• Fläche Ablage B x T: ca. 109 x 36 cm
• Material: Kunstleder, Metall, MDF
• Maximale Traglast: 300 kg
• Gewicht: ca. 10,2 kg

Schuhregal zum Sitzen
• Für Flur, Wohn- oder Schlafzimmer
• Schicke Optik passt zu jedem Einrichtungsstil
• Gitterablage für die Schuhaufbewahrung
• Dank großer Sitzpolsterung bequem
• Füße mit Bodenschonern

Lieferumfang
• 1 x Schuhbank in Einzelteilen
• Mit Montagematerial
• Mit Anleitung
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
10.2 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
40 cm
Breite:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: dielenbank, dielenbänke, flurbank, flurbänke, garderobenbank, garderobenbänke, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhbank, schuhbänke, schuhgestell, schuhgestelle, schuhhocker, schuhregal, schuhregale, schuhschrank, schuhschränke, schuhständer, sitzbank, sitzbänke, sitzhocker, 110cm, 115cm, 50cm, ablagefläche, antik, aufbewahrung, auflage, belastbar, bezug, bodenschonend, bodenschoner, braun, breit, damen, design, designer, diele, dielen, dunkel, dunkelbraun, eckig, flach, flur, garderobe, gepolstert, gestell, gitter, gitterablage, groß, günstig, hell, hoch, innen, kunstleder, leder, mdf, metall, mit-sitzbank, mit-sitzfläche, modern, offen, organizer, polster, polsterung, pu-leder, regal, retro, schlafzimmer, schmal, schoner, schrank, schuhe, schwarz, sitz, stabil, ständer, stauraum, vintage, vorzimmer, weich, weiß, wohnzimmer, xxl, zimmer, zubehör, zum-sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.