Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Schuhbank in Schwarz - (B)90,5 x (H)50 x (T)30,5 cm 10023312_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023312_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023312_46
EAN/GTIN:
     4052025948214
Suchbegriffe:
Schuhablage
Sich im Flur auf die Schnelle die Schuhe an- oder auszuziehen, wird dank der vielseitigen Schuhbank zum reinsten Vergnügen. Anstatt sich im Stehen zu quälen, nehmen Sie einfach auf der bequemen und optisch raffinierten Sitzpolsterung Platz. Der Kinderhocker bietet auch Ihrem kleinen Liebling erstklassigen Sitzkomfort. Ein Schuhregal mit 2 Etagen für Ihre Straßen- oder Hausschuhe ist in die Sitzbank bereits integriert, sodass Sie keinen zusätzlichen Schuhschrank im Flur, Schlaf- oder Wohnzimmer benötigen. Die Metallbeine münden in Schoner aus Kunststoff, sodass sich die Flurbank nicht in Form unschöner Kratzer im Untergrund verewigt.

Schuhbank mit Hocker im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 50 x 90,5 x 30,5 cm
- Maße Hocker H x B x T: ca. 28,5 x 30,5 x 30,5 cm
- Fläche je Ablage B x T: ca. 52 x 24,5 cm
- Material: Kunstleder, pulverbeschichtetes Metall, MDF
- Gewicht: ca. 8,6 kg

Schuhregal zum Sitzen
- Schuhaufbewahrung im Flur oder Schlafzimmer
- Angenehme Optik für jede Einrichtung
- 2 Ebenen für Ihre Schuhe
- Gemütliche Sitzpolsterungen
- Sitzbank für Kinder und Erwachsene

Lieferumfang
- 1 x Schuhbank in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.76 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
90.5 cm
Weitere Suchbegriffe: dielenbank, dielenbänke, flurbank, flurbänke, garderobenbank, garderobenbänke, kinderhocker, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhbank, schuhbänke, schuhgestell, schuhgestelle, schuhhocker, schuhregal, schuhregale, schuhschrank, schuhschränke, schuhständer, sitzbank, sitzbänke, sitzhocker, 2-ebenen, 2-etagen, 50cm, 90cm, antik, aufbewahrung, auflage, auflagen, bänkchen, beige, bezug, braun, breit, damen, design, diele, dielen, dunkel, dunkelbraun, eckig, flach, flur, garderobe, gepolstert, gestell, groß, günstig, hell, hoch, hocker, jungen, kinder, kindergarten, kinderzimmer, klein, kunstleder, leder, mädchen, metall, mini, mit-fächern, mit-sitzbank, mit-sitzfläche, niedrig, offen, organizer, polster, polsterung, pu-leder, regal, retro, schlafzimmer, schmal, schrank, schuhe, schwarz, sitz, ständer, wand, weich, weiß, weiss, wohnwagen, zubehör, zum-sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.