Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Relaxdays Saftkrug 1 l, Gastro, Henkel, Glas, spülmaschinenfester Pitcher, Wasserkaraffe, Deckel, schmale Form, klar
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023433_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023433_0
EAN/GTIN:
     4052025234331
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Der Kühlschrankkrug ist ideal, um Wasser, Fruchtsäfte, Gemüsesaft und Tee bereitzustellen. Mit seiner schlanken Form passt er in die Seitenfächer der meisten Kühlschränke. So können Sie Ihre Lieblingsgetränke vorbereiten, im Kühlschrank lagern und später kühl genießen. Der Allrounder im Büro, zu Hause oder im Hotel kann nach der Verwendung in der Spülmaschine gereinigt werden und ist so für den nächsten Einsatz bereit.   

Kühlschrankkrug im Detail
- Maße der Karaffe H x D: ca. 25 x 8 cm
- Material: Glas, Plastikdeckel
- Volumen: 1 l, 1000 ml
- Gewicht: ca. 800 g

Saftkaraffe für die Küche
- Getränke wie Saft, Tee, Wasser, Fruchtsäfte, Gemüsesäfte genießen
- Henkel zum sicheren Einschenken von Flüssigkeiten
- Clevere schmale Form - passend für den Kühlschrank
- Getränke im Kühlschrank lagern und kühl genießen
- Spülmaschinenfest und pflegeleicht (alle Teile)

Hinweis: Heiße Getränke können in den Krug gefüllt werden. Achten Sie darauf, die Getränken langsam in den Krug zu geben, dass sich das Glas an die Temperatur anpassen kann.    

Lieferumfang

- 1x Saftkrug
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Deko Krug, Krug, Krüge, Kühlschrank-Karaffe, Kühlschrank-Krug, Kühlschrankkaraffe, Kühlschrankkrug, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, saftkrug glas 1l, kühlschrank karaffe, kühlschrankkrug 1 l, saftkrug, ausgießer, aus gießer, aus-gießer, bierkrug, bier krug, bier-krug, bierkrüge, bier krüge, bier-krüge, getränkebehälter, getränke behälter, getränke-behälter, glaskanne, glas kanne, glas-kanne, glaskannen, glas kannen, glas-kannen, glaskaraffe, glas karaffe, glas-karaffe, glaskaraffen, glas karaffen, glas-karaffen, glaskrug, glas krug, glas-krug, glaskrüge, glas krüge, glas-krüge, karraffe, karraffen, kühlschrankkanne, kühlschrank kanne, kühlschrank-kanne, kühlschrankkannen, kühlschrank kannen, kühlschrank-kannen, pitcher, saftkaraffe, saft karaffe, saft-karaffe, saftkaraffen, saft karaffen, saft-karaffen, teekaraffe, tee karaffe, tee-karaffe, teekaraffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.