Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boccia Spiel in Bunt 10023517_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Boccia Spiel in Bunt 10023517_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023517_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023517_0
EAN/GTIN:
     4052025235178
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
boccia ausrüstung
Dieses Boccia Spiel ist ein toller Outdoor-Spielspaß für Kinder und Erwachsene und bereitet im heimischen Garten ebenso viel Freude wie im Park oder am Strand. Das Boule Set besteht aus 6 farbigen Kugeln sowie einer Zielkugel und ist dank des praktischen Tragekorbs auch ideal zum Mitnehmen auf Ausflüge oder in den Urlaub geeignet. Die Boccia Kugeln aus Kunststoff sind mit Wasser gefüllt, aber dennoch handlich und leicht zu Spielen. Dank der farblichen Unterscheidung der Petanque Kugeln können Sie bequem zu zweit oder dritt spielen und wissen trotzdem genau, welchem Spieler welche Kugeln gehören.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Boccia Spiel im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 19 x 22 x 7 cm
- Gewicht des Sets: ca. 1,2 kg
- Material: Kunststoff, Wasser
- Farbe: Schwarz, weiß, rot, gelb, blau

Kugelmaße des Boccia Sets
- Durchmesser Kugel: ca. 7 cm
- Gewicht pro Kugel: ca. 190 g
- Durchmesser Zielkugel: ca. 3,2 cm
- Gewicht Zielkugel: ca. 20 g

Boule für Kinder und Erwachsene
- Perfekt für heimischen Garten, Park oder Strand
- Mit praktischem Tragekorb ideal zum Mitnehmen
- Farblich sortierte Kugeln für gute Unterscheidung
- Handliche Kugeln aus Kunststoff perfekt für Kinder

Lieferumfang
- 6 x Boccia Kugel
- 1 x Zielkugel
- 1 x Tragekorb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Gelb | Blau
Gewicht:
1.195 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
7 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Boccia, boccia-ball, boccia-bälle, boccia-kugel, boccia-kugeln, Boccia-Set, boccia-sets, boccia-spiel, boccia-spiele, bocciakugel, Bocciakugeln, bodga, bodga-kugel, bodga-kugeln, bodgia, bodja, bodja-kugeln, bodja-spiel, bodscha, botcha, botcha-kugeln, botcha-set, botcha-spiel, botcher, botcher-kugeln, botcher-spiel, botscha-kugeln, botscha-set, Boule, boule-ball, boule-bälle, boule-kugel, boule-kugeln, Boule-Set, Boule-Spiel, boule-spiele, boule-zubehör, Boulekugeln, boules, boules-kugeln, boules-set, boules-spiel, boules-spiele, Kinder-Boccia, Petanque, Petanque-kugel, petanque-kugeln, Petanque-Set, 6, 6-kugeln, ball, bälle, blau, bunt, draußen, erwachsene, garten, gartenspiele, gelb, kinder, kugel, kugeln, Kunststoff, matt, outdoor, plastik, rot, sand, sandspielzeug, set, spiel, spiele, spielzeug, sport, strand, tragekorb, wasser, zielkugel, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.