Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Digitale Küchenwaage Bambus, LCD-Display, Touch, Tara-Funktion, Tragkraft 5 kg, Digitalwaage, BxT: 23 x 16 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023615_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023615_0
EAN/GTIN:
     4052025236151
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Mehr Freude beim Kochen und Backen: Die Digitalwaage hat eine hohe Tragkraft von bis zu 5 kg. Aufgrund der praktischen Zuwiegefunktion über die Tara-Taste können Sie bequem und ohne lästiges dazurechnen die Rührschüssel beim Abwiegen auf der Waage stehen lassen. Das LCD-Display zeigt Überlastung und schwache Batterien an. Nutzen Sie die gesamte große Wiegefläche zum Abwiegen. Die Bambus-Oberfläche ist besonders hygienisch und pflegeleicht, reinigen Sie die Waage einfach mit einem feuchten Lappen. Zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Digitale Küchenwaage im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 3 x 23 x 16 cm
- Gewicht: ca. 330 g (ohne Batterien)
- Material: Bambus, Kunststoff
- Farbe: Natur, schwarz

Multifunktionale Haushaltswaage
- Maximale Belastung: ca. 5 kg, Abweichung: ca. 1 g
- Praktische Zuwiegefunktion (Tara-Funktion)
- LCD-Display mit Touch-Pad
- Wiegefläche aus nachhaltigem Bambus
- Rutschfester Stand dank Gummifüßen
- An der Wand aufhängbar
- Wählbare Maßeinheiten: Gramm, Unze

Lieferumfang
- 1 x Digitale Küchenwaage aus Bambus
- 2 x AAA-Batterie
- Englische Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
3 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Digitale Küchenwaage, backwaage, back-waage, back waage, back-waagen, back waagen, bambuswaagen, bambus-waage, bambus waage, bambus-waagen, bambus waagen, briefwaage, brief-waage, brief waage, briefwaagen, brief-waagen, brief waagen, digitale-kuechenwaage, digitale kuechenwaage, digitale-kuechenwaagen, digitale kuechenwaagen, digitale-küchenwaage, digitale küchenwaage, digitale-küchenwaagen, digitale küchenwaagen, digitale-küchenwaage-bambus, digitale küchenwaage bambus, digitalkuechenwaage, digital-kuechenwaage, digital kuechenwaage, digitalkuechenwaagen, digital-kuechenwaagen, digital kuechenwaagen, digitalküchenwaage, digital-küchenwaage, digital küchenwaage, digitalküchenwaagen, digital-küchenwaagen, digital küchenwaagen, digitalwaage, digital-waage, digital waage, digitalwaagen, digital-waagen, digital waagen, elektronische-waage, elektronische waage, grammwaage, gramm-waage, gramm waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.