Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 12er Set, Gepäckspanner für Auto und Fahrrad, Universal Expander, 35cm bis 1m, 4 Größen, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023681_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023681_0
EAN/GTIN:
     4052025236816
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Gummispanner
Spanngummi
gepäckspanner 100 cm
Die Spanngummis sind das perfekte Zubehör für den nächsten Roadtrip oder die kommende Fahrradreise. Sichern Sie Ihr Gepäck im Kofferraum, auf dem Anhänger oder dem Gepäckträger und starten Sie mit einem sicheren Gefühl in die Reise. Auch für Transportwege, bei denen Sie Gegenstände von A nach B bringen müssen, sind die flexiblen Spanngurte eine gute Wahl. Hängt man die stabilen Haken ineinander, kann die benötigte Länge sogar noch erweitert werden. 

Spanngummis im Detail
- 2x blauer Spanner, je ca. 100 cm lang
- 2x gelber Spanner, je ca. 65 cm lang
- 4x grüner Spanner, je ca. 50 cm lang
- 4x roter Spanner, je ca. 35 cm lang 
- Gurtdurchmesser: ca. 0,7 cm
- Gesamtgewicht Set mit Box: ca. 70 g
- Material: Nylon, Stoff, Metall

Gepäckspanner für Fahrrad und Auto
- Gegenstände auf dem Gepäckträger oder im Kofferraum fixieren
- Nützliches Zubehör für Roadtrips und Campingreisen
- Miteinander kombinierbar für noch mehr Länge
- Sichern von Gegenständen auf Transportwegen
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox

Lieferumfang
- 12 x Gummispanner
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
0.7 cm
Länge:
0.7 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner, relaxdays gummispanner, Abspanngurt, Abspann-gurt, Abspann gurt, Abspanngurte, Abspann-gurte, Abspann gurte, Befestigungsriemen, Befestigungs-riemen, Befestigungs riemen, Expanda, Expander, expandergurt, expander-gurt, expander gurt, expandergurte, expander-gurte, expander gurte, Expanderhaken, Expander-haken, Expander haken, expanderschlinge, expander-schlinge, expander schlinge, Expanderschlingen, Expander-schlingen, Expander schlingen, expanderseil, expander-seil, expander seil, Expanderseile, Expander-seile, Expander seile, Fahrradgummi, Fahrrad-gummi, Fahrrad gummi, Fahrradgummis, Fahrrad-gummis, Fahrrad gummis, Fahrradgurt, Fahrrad-gurt, Fahrrad gurt, Fahrradgurte, Fahrrad-gurte, Fahrrad gurte, Fahrradspanner, Fahrrad-spanner, Fahrrad spanner, Gepäckband, Gepäck-band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.