Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
6 tlg. Schraubendreher Set in Schwarz-Grün 10023686_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023686_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023686_0
EAN/GTIN:
     4052025236861
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Das 6er Schraubendreher-Set ist genau das Richtige für alle Heimwerker. Je drei Schlitz- und Kreuzschraubenzieher in verschiedenen Größen sorgen dafür, dass beim Aufbauen von Schränken oder dem Montieren von Regalen stets das passende Zubehör zur Hand ist.

Die extra harte Stahl-Legierung schützt die Schraubendreher vor Abnutzungserscheinungen. Darüber hinaus punkten die Schraubenzieher mit Magnet-Köpfen und rutschfesten Griffen. Überzeugen Sie sich selbst von der hochwertigen Qualität der Werkzeuge und werden Sie zum Schraub-Profi!
 
6er Schraubendreher Set im Detail
- 3x Schlitz (SL-Kopf) und 3x Kreuz (PH-Kopf)
- 3 Größen: ca. 5 x 75 mm / 6 x 100 mm / 8 x 150 mm
- Griff H x Ø: ca. 9,5 x 2 cm / 10 x 2,5 cm / 10 x 3 cm 
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl, TPR
- Gesamtgewicht: ca. 0,5 kg
- Farbe: schwarz-grün

6 magnetische Profi Schraubenzieher 
- Flexibles Set mit verschiedenen Größen
- Hochwertige, extra harte Stahl-Legierung 
- Magnet-Köpfe erleichtern das Schraubendrehen
- Optimale Handlichkeit dank rutschfester Griffe

Lieferumfang
- 3x Schlitzschraubenzieher
- 3x Kreuzschlitzschraubenzieher
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, chrom-vanadium, schraubenzieher, kreuzschraubenzieher, kreuzschlitzschraubendreher, kreuzschlitzschraubenzieher, kreuz-schraubendreher, magnetschraubendreher, schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubendreher, schraubendreherset, schraubendrehersatz, schraubenzieherset, schraubenziehersatz, 6er, 5mm, 6mm, 6-teilig, 8mm, dünn, flexibel, griff, groß, grün, haltbar, handwerkzeug, kit, klein, kreuz, kreuzschlitz, kurz, lang, langlebig, magnet, magnetisch, mini, profi, robust, satz, schlitz, schwarz, schwarz-grün, set, stabil, stahl, verschiedene, werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.