Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Hamsterkäfig in Natur - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10023712_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023712_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023712_0
EAN/GTIN:
     4052025237127
Suchbegriffe:
hamsterbrücke
hamsterbrücken
hamsterkäfig
hamsterkäfige
Mit dem großen Hamsterkäfig aus Holz haben Sie Ihre kleinen Lieblinge immer im Blick. Dafür sorgen die Sichtfenster aus Acrylglas. Das Innere bietet einige interessante Möglichkeiten. Dank der Podeststufen und Rampen können Zwerghamster, Rennmäuse und andere Nager zwischen den verschiedenen Etagen wechseln. Auch an genug freie Fläche für Spielgeräte oder Näpfe ist gedacht. Die Klappen lassen sich schließen, was die Reinigung des Käfigs erleichtert. Die untere Ablage bietet reichlich Platz für Futter, Einstreu und anderes Zubehör.

Hamsterkäfig Holz im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 120 x 60 x 40 cm
- Maße je Klappe H x B: ca. 15,5 x 55,5 cm
- Maße je Fensterscheibe H x B: ca. 14,5 x 50 cm
- Höhe 2 obere Etagen: je ca. 37 cm
- Materialien: Holz, Acrylglas, Metall
- Gewicht: ca. 14,2 kg

XXL Nagerkäfig
- Podeste und Rampen für neugierige Nager
- Guter Überblick dank Sichtfenstern
- Gitterdach für optimale Luftzirkulation
- Klappen verhindern Dreck im Innenbereich
- Genug Platz für Kleintierspielzeuge
- Untere Ablage für Nagerzubehör

Lieferumfang
- 1x Hamsterkäfig in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
14.22 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: hamsterstall, hamsterställe, holzkäfig, holzkäfige, holzstall, holzställe, kleintierkäfig, kleintierkäfige, kleintierstall, kleintierställe, mäusekäfig, mäusekäfige, nagerkäfig, nagerkäfige, nagerstall, nagerställe, nagervilla, nagervillen, rattenkäfig, rattenkäfige, 120cm, 120-cm, 2-etagen, artgerecht, aufklappbar, boden, böden, braun, brett, brücke, dach, deckel, draht, drahtgitter, dreistöckig, eckig, geschlossen, gitter, goldhamster, groß, hoch, holz, innen, käfig, kaninchen, klappbar, klappe, klappen, kleintier, kleintiere, kleintiervilla, komplett, leiter, maus, mäuse, mehrstöckig, mesh, modern, nager, natur, naturholz, rampe, rampen, ratte, ratten, regal, rennmäuse, riesig, rutsche, schließbar, schloss, stall, teddyhamster, tür, verschließbar, verschluss, villa, xl, xxl, zubehör, zweistöckig, zwerghamster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.