Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Fahrradgarage in Grau - (B)200 x (H)115 cm 10023962_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023962_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023962_111
EAN/GTIN:
     4052025945008
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradabdeckung
Fahrradplane

Wenn Sie keine Unterstellmöglichkeit für Ihr Fahrrad haben, ist diese besonders stabile Fahrradgarage genau das Richtige für Sie. Damit bleibt Ihr geliebter Drahtesel vor Schmutz und Wetter geschützt. Die robuste Fahrradgarage ist aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Polyethylen. Das pflegeleichte Material können Sie bei Bedarf einfach mit einem feuchten Lappen abwischen. Ein Klettverschluss sorgt bei Wind für einen sicheren Halt.

Wenn Sie unterwegs sind, lässt sich der Regenschutz zusammenfalten und im Rucksack, in der Fahrradtasche oder auf dem Gepäckträger verstauen. 

Fahrradgarage im Überblick
- Maße B x H: ca. 200 x 115 cm
- Gewicht: ca: 270 g
- Farben: Schwarz o. Grau
- Material: Polyethylen

Faltbare Fahrradabdeckung 
- Reißfest und Wasserabweisend 
- Schutz vor Wind und Wetter 
- Für Damenfahrrad oder Herrenrad
- Abwaschbar
- Mit Klettverschluss

Lieferumfang
- Abdeckplane für Fahrrad mit Klettverschluss
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Dunkelbraun
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
0.01 cm
Länge:
115 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, fahrradbox, abdeckung, abdeckungen, fahrradabdeckung, fahrradabdeckungen, fahrradgarage, fahrradgaragen, fahrradhülle, fahrradhüllen, fahrradplane, fahrradplanen, fahrradschutzhaube, fahrradschutzhauben, fahrradschutzhülle, fahrradschutzhüllen, fahrradschutzplane, fahrradschutzplanen, hülle, hüllen, plane, planen, schutzplane, schutzplanen, 115 cm, 200 cm breit, 200cm, 2m, abdecken, abwaschbar, bike, camping, cover, damen, damenfahrrad, eBike, fahrrad, faltbar, für eBike, für fahrräder, für räder, garage, garten, grau, groß, herrenfahrrad, herrenrad, hochwertig, kinderfahrrad, kinderrad, klettverschluss, kompakt, kunststoff, material, mountainbike, niederschlag, outdoor, polyethylen, regenschutz, reißfest, robust, schmutz, schnee, schwarz, sonne, staubschutz, strapazierfähig, tragbar, transportabel, universal, unwetter, witterungsbeständig, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.