Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche in Rot 10024054_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Wärmflasche in Rot 10024054_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024054_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024054_0
EAN/GTIN:
     4052025240547
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen
Mit der Wärmflasche müssen Sie nachts nie wieder ins kalte Bett schlüpfen. Schön vorgewärmt werden auch die kältesten Eisfüße mollig warm. Die Bettflasche wärmt nicht nur, sondern kann auch Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verspannungen im Nacken oder Unterleibsschmerzen lindern. Ob für Kinder oder Erwachsene: Die 2 Liter Wärmeflasche bietet ein extra großes Wärmedepot. Der geruchsneutrale Naturgummi kommt in Rot. Sie können die Wärmflasche entweder in ein Tuch wickeln oder einen eigenen Bezug verwenden, wenn die Flasche noch zu heiß sein sollte.

Sicherheitshinweise: Kein kochendes Wasser einfüllen, da Verbrennungsgefahr besteht. Kinder dürfen die Wärmflasche nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Wärmflasche ohne Bezug im Detail
- Gesamtmaße der Wärmflasche H x B x T: ca. 36 x 19 x 4 cm
- Öffnung der Wärmflasche im D: ca. 2,5 cm
- Material: Naturgummi
- Gewicht: ca. 400 g
- Farbe: Rot

Bettflasche zum Aufwärmen
- Kann Rücken-, Nacken- und Bauchschmerzen lindern
- Wärmt Füße, Körper und Bett - Ideal für kalte Tage
- Zur Wärmebehandlung mit heißem Wasser befüllen
- Zur Kältebehandlung und Kühlen einfach kaltes Wasser nutzen
- Ohne Überzug - Leichte Reinigung

Lieferumfang

- 1x Wärmflasche ohne Bezug
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
4 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, wärmflasche, Bettflaschen, Gummiwärmflasche, Gummiwärmflaschen, Heizkissen, hot-water-bottle, Wärmeflasche, Wärmeflaschen, Wärmekissen, Wärmflaschen, Wärmkissen, 2l, 2-l, 2-Liter, für-Erwachsene, für-Kinder, geruchsneutral, Geschenk, geprüft, groß, gross, gummi, Kinder, klassisch, kochendes-Wasser, Wärmebehandlung, langlebig, Naturgummi, ohne-Bezug, ohne-Überzug, robust, rot, sicher, warm, Wärme, Wasser, xl, xxl, Waermflasche, Waermflaschen, Wellness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.