Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Schuhabstreifer in Schwarz/Natur 10024072_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024072_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024072_0
EAN/GTIN:
     4052025240721
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Der Schuhabtreter mit Rundum-Bürsten ist ein starker Mitstreiter, wenn Sie verdreckte Stiefel, Arbeits- oder Gartenschuhe schnell und unkompliziert von grobem Schmutz befreien wollen. Dem Dreck rücken Sie mit 4 Schuhbürsten auf einmal zu Leibe, die mit stabilen Kunststoff-Borsten ausgestattet sind. Dafür brauchen Sie sich nicht extra zu bücken. Die Bodenbefestigung (Montagematerial enthalten) ermöglicht eine rutschfeste Schuhreinigung im Außenbereich.

Schuhabstreifer mit Rundum-Bürsten im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 11,5 x 23 x 15 cm
- Materialien: Holz, Metall, Kunststoff
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Optik: schwarz/natur

Outdoor Stiefel- und Schuhbürste
- Für Stiefel, Arbeits- und Gartenschuhe
- Schuhe werden von 3 Seiten gereinigt
- Robuste Borsten gegen Matsch und Dreck
- Für die Bodenbefestigung im Außenbereich
- Schuhreinigung ohne Einsatz der Finger

Lieferumfang
- 1x Schuhabstreifer
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.11 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, Schuhabstreifer, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, boot-brush, boot-brushs, fußabstreifer, fußabtreter, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhbürste, schuhbürsten, schuhputzer, schuhreiniger, schuhreinigung, shoe-brush, shoe-brushs, stiefelbürste, stiefelbürsten, stiefel-abtreter, stiefelputzer, stiefelreinigung, türabstreifer, schuhabstreicher, arbeitsschuhe, außen, aussen, außenbereich, aussenbereich, baustelle, befestigung, boden, borsten, bürste, bürsten, camping, draußen, draussen, dreck, eingang, eingangsbereich, garten, gartenschuhe, grob, groß, gummistiefel, halbrund, hart, harte, holz, jäger, kunststoff, leisten, matte, mit-borsten, mit-bürsten, natur, outdoor, plastik, putzen, rahmen, reinigen, reinigung, rundumbürste, rutschfest, schmutz, schuhe, schuhputz, schwarz, seitenleisten, stand, terrasse, veranda, wanderschuhe, werkstatt, wood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.