Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Outdoor Schuhabstreifer in Natur 10024081_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024081_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024081_0
EAN/GTIN:
     4052025240813
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Nutzen Sie die den praktischen Fußabtreter aus Holz, um nach einem Spaziergang mit Ihrem Vierbeiner oder nach getaner Gartenarbeit Ihre Schuhe mühelos zu säubern. Die robusten Kunststoffbürsten, welche im stabilen Hartholz verankert sind, reinigen Ihre Schuhe unterhalb und seitlich durch einfache Vor - und Zurückschieben Ihrer Füße.

Spezielle Gummistreben an der Unterseite des Schuhreinigers vermindern das Rutschen und verhindern Kratzschäden am Boden. Ob auf der Terrasse, im Eingangsbereich, auf dem Balkon oder im Garten, der Fußabstreifer verschafft Ihnen überall sauberes Schuhwerk.

Outdoor Schuhabstreifer im Detail

- Maße H x B x T: ca. 5,5 x 36 x 26 cm
- Fläche für einen Schuh B x T: ca. 11 x 24 cm
- Material: Holz, PVC
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Farbe: Natur mit schwarz-gelben Borsten

Fußabtreter mit Bürstenleisten
- Bequemes Schuhputzen im Stehen ohne Bücken
- Kräftige Bürsten von unten und an den Seiten
- Rutschfeste Unterseite mit 3 Streben aus Gummi
- Für Garten, Terrasse oder Eingangsbereich
- Dicht angeordnete, 2 cm lange Kunststoff-Borsten
 
Lieferumfang
- 1 x Schuhabstreifer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Gelb
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, Schuhabstreifer, türmatte schwarz, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, abstreifer, abtreter, fußabstreifer, fußabtreter, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhputzer, schuhreiniger, türabstreifer, türvorleger, vorleger, arbeitsschuhe, außen, aussen, außenbereich, aussenbereich, borsten, bürste, camping, design, draussen, draußen, eckig, eingang, eingangsbereich, fußballschuhe, garten, gartenarbeit, gartenschuhe, gelb, groß, gummi, haustür, holz, klein, kunststoff, leisten, mini, natur, outdoor, rechteckig, robust, rutschfest, sauber, schmal, schrubber, schuhe, schuhputz, schwarz, schwarz-gelb, seitenleisten, stabil, straßenschuhe, terasse, tür, veranda, wetterfest, füßabstreifer, chuhabstreifer, shuhabstreifer, scuhabstreifer, schhabstreifer, schuabstreifer, schuhbstreifer, schuhastreifer, schuhabtreifer, schuhabsreifer, schuhabsteifer, schuhabstrifer, schuhabstrefer, schuhabstreier, schuhabstreifr, schuhabstreife, cshuhabstreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.