Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Garnitur in Schwarz 10024106_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
WC Garnitur in Schwarz 10024106_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024106_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024106_46
EAN/GTIN:
     4052025944841
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Im Gegensatz zu montierten WC-Bürstenhaltern können Sie die freistehende Bürstengarnitur flexibel im Badezimmer oder Gäste-WC positionieren. Die matte Oberfläche des Bürstengriffs harmoniert bestens mit der glänzenden Optik des Keramikhalters. Diese sehenswerte Kombination bleibt auch erhalten, wenn sich der Toilettenbürstenkopf abgenutzt haben sollte. Tauschen Sie den Bürstenkopf aus Kunststoff einfach gegen einen frischen aus. Der Behälter lässt sich unkompliziert reinigen: Einfach ausspülen und mit einem nassen Lappen auswischen.

Achtung: Achten Sie beim Kauf eines Ersatzbürstenkopfes darauf, dass der Kopf selbst einen Durchmesser von ca. 8 cm und ein Innengewinde von ca. 12 mm hat - so wie das Relaxdays Bürstenkopf-Modell 10021026.

WC-Garnitur Keramik im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 36 x 9,5 cm
- Maße WC-Bürstenhalter H x D: ca. 14 x 9,5 cm
- Maße WC-Bürste H x D: ca. 35,5 x 8 cm
- Materialien: Keramik, Metall, PP
- Gewicht: ca. 0,5 kg

Freistehende WC-Bürstengarnitur
- Garnitur für das Bad oder Gäste-WC
- Pflegeleichter Behälter aus Keramik
- WC-Bürste mit wechselbarem Kopf
- Bürstengriff mit matter Oberfläche

Lieferumfang
- 1x Bürstenhalter mit Bürste
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Duftspüler, Duftstein, WC-Anhänger, WC-Duftclip, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, duftspüler, badgarnitur, badgarnituren, badset, badsets, bürstengarnitur, bürstengarnituren, bürstenhalter, bürstenhalterung, bürstenhalterungen, bürstenständer, klobürste, klobürsten, klobürstenhalter, klobürstenhalterung, klobürstenhalterungen, klobürstenständer, toilet-brush, toilet-brushes, toilettenbürste, toilettenbürsten, toilettenbürstenhalter, toilettenbürstenhalterung, toilettenbürstenhalterungen, toilettenbürstenständer, toilettengarnitur, toilettengarnituren, wc-bürste, wc-bürsten, wc-bürstenhalter, wc-garnitur, wc-garnituren, wc-set, wc-sets, wc-bürstengarnitur, wc-bürstengarnituren, wc-bürstenständer, bad, badezimmer, behälter, black, ceramic, cleaning, clo, deko, dunkelgrau, freistehend, gäste-wc, gewinde, grau, grey, keramik, kunststoff, matt, metall, ohne-bohren, porzellan, rund, schwarz, schwarzer, set, stand, stehend, weiß, weiss, weißer, white
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 8,25*
€ 11,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 16,46*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.