Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, HBT 17x43x5cm, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024145_302
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024145_302
EAN/GTIN:
     4052025944490
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Gürtel oder Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Teilabschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. Die 12 nach rechts bzw. nach links weisen Haken sind fest mit dem Bügel aus robustem Lotusholz verbunden und machen es möglich, Gürtel freihängend aufzubewahren. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, deren Optik durch Knicken und Zusammenrollen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird.

Gürtelhalter für Kleiderschrank im Detail

- Maße H x B x T: ca. 17,3 x 43 x 5,2 cm
- Materialien: Lotusholz, Metall
- Gewicht: ca. 200 g
- Farbe: natur/silber

Bügel für die Gürtelaufbewahrung
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- 6 nach rechts, 6 nach links weisende Haken
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Handtaschen und Accessoires geeignet
- 360° drehbarer Rundhaken

Lieferumfang
- 1x bzw. 2x Gürtelhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
17.3 cm
Länge:
5.2 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Gürtelhalter für Kleiderschrank, accessoire bügel, accessoirebügel, accessoire-bügel, bügel, garderoben bügel, garderobenbügel, garderoben-bügel, gürtel aufbewahrung, gürtel aufhänger, gürtel bügel, gürtel halter, gürtel organizer, gürtelaufbewahrung, gürtel-aufbewahrung, gürtel-aufhänger, gürtelbügel, gürtel-bügel, gürtelhalter, gürtel-halter, gürtelorganizer, gürtel-organizer, holz bügel, holzbügel, holz-bügel, 12-gürtel, 2er, accessoire, accessoires, aufhängen, aus-holz, beige, braun, chrom, design, drehbar, eisen, garderobe, glatt, gürtel, gürtelhaken, haken, halter, halterung, hänge, hängen, hängeorganizer, hellbraun, holz, klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.