Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Relaxdays Krawattenhalter, Metallklammern für 24 Krawatten, platzsparend, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024146_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024146_0
EAN/GTIN:
     4052025241469
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Krawattenhalter
relaxdays kleiderbügel holz
Zusammengerollte, verknitterte oder auf irgendeinem Kleiderbügel notdürftig hängende Krawatten sind nicht gerade eine Zierde im Kleiderschrank. Mit dem Krawattenhalter sorgen Sie auch hier endlich für jene Professionalität, die Sie mit Ihren gepunkteten, gestreiften oder einfarbigen Lieblingen außerhalb Ihrer vier Wände zum Ausdruck bringen. Maximal 24 Krawatten können Sie mithilfe des Schlipshalters ordentlich und übersichtlich aufbewahren.

Krawattenhalter Holz im Detail

- Maße geklappt H x B x T: ca. 14,5 x 43 x 2,2 cm
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 14,8 x 43 x 13,3 cm
- Materialien: Lotusholz, Metall
- Gewicht: ca. 160 g

Krawattenbügel für den Kleiderschrank
- Krawatten ordentlich und übersichtlich aufbewahren
- Frei hängende Krawatten berühren einander nicht
- Einzeln ausziehbare Klammern für max. 24 Krawatten
- Mit 360° drehbarem Metallhaken
- Bügel aus extrem stabilem Lotusholz

Lieferumfang
- 1x Krawattenhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
2.2 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel buche, kleiderbügel, Krawattenhalter Holz, bügel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, gürtelbügel, gürtel-bügel, gürtel bügel, gürtelhalter, gürtel-halter, gürtel halter, holzbügel, holz-bügel, holz bügel, krawattenaufbewahrung, krawatten-aufbewahrung, krawatten aufbewahrung, krawattenaufhänger, krawatten-aufhänger, krawatten aufhänger, krawattenbügel, krawatten-bügel, krawatten bügel, krawattenhalter, krawatten-halter, krawatten halter, schalhalter, schal-halter, schal halter, schlipsbügel, schlips-bügel, schlips bügel, schlipshalter, schlips-halter, schlips halter, 24-krawatten, accessoires, aufhängen, aus-holz, ausklappbar, ausziehbar, auszug, beige, braun, chrom, design, drehbar, eisen, garderobe, glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.