Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Relaxdays Warnkegel 10er Set, stapelbar, Verkehrshütchen, Schnürbeutel, Markierungshütchen, Pylonen, 22 cm, orange/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024153_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024153_0
EAN/GTIN:
     4052025241537
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Ob draußen an frischer Luft oder in der Sporthalle: Die Leitkegel bewähren sich als Trainingshilfen für viele sportliche Übungen. Die Kegel eignen sich beispielsweise für Slalomläufe gegen die Uhr, bietet Kickern aber auch die Möglichkeit, ihre einzigartigen Dribbelkünste unter Beweis zu stellen. Die Trainingshilfen überzeugen ebenfalls als Markierungshütchen für Spielfelder oder zugewiesene Plätze. Nach den Übungen lassen sich die wetterfesten und sehr langlebigen Kegel platzsparend stapeln und in dem schwarzen Schnürbeutel verstauen.

Warnkegel 10er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 22,3 x 13,5 x 13,5 cm
- Material: PE, Polyester
- Gewicht komplettes Set: ca. 0,6 kg
- Gewicht je Kegel: ca. 60 g

Vielseitige Markierungshütchen
- Für das Slalomlaufen und andere Übungen
- Markierung für Spielfelder und Plätze
- Mit schwarzem Beutel zum Schnüren
- Hütchen lassen sich platzsparend stapeln
- Mit Löchern für die Verankerung im Boden
- Bruchsicherer und langlebiger Kunststoff

Lieferumfang
- 10x Warnkegel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Weiß
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
22.3 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Markierkegel, Markierungshütchen, Markierungskegel, Markierungsteller für Spielfelder, leitkegel orange, leitkegel, leitkegel relaxdays, Warnkegel 10er Set, leit-kegel, leit kegel, lübecker hut, lübecker hütchen, markierkegel, markier-kegel, markier kegel, markierungs-hütchen, markierungs hütchen, markierungskegel, markierungs-kegel, markierungs kegel, multifunktionskegel, multifunktions-kegel, multifunktions kegel, pylon, pylone, pylonen, sicherheitskegel, sicherheits-kegel, sicherheits kegel, verkehrshütchen, verkehrs-hütchen, verkehrs hütchen, verkehrskegel, verkehrs-kegel, verkehrs kegel, verkehrsleitkegel, verkehrs-leitkegel, verkehrs leitkegel, verkehrspylon, verkehrs-pylon, verkehrs pylon, verkehrspylone, verkehrs-pylone, verkehrs pylone, verkehrspylonen, verkehrs-pylonen, verkehrs pylonen, warnkegel, warn-kegel, warn kegel, warnleitkegel, warn-leitkegel, warn leitkegel, warnhütchen, warn-hütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.