Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024209_0 Herst.-Nr.: 10024209_0 EAN/GTIN: 4052025242091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem drehbaren Gewürzregal aus natürlichem Bambus haben Sie Curry, Kümmel und Co. immer griffbereit beim Kochen. Das extra große Gewürzrondell bietet mit 32 Gläsern Platz für verschiedene Kräuter und Gewürze. Damit diese ihr besonderes Aroma behalten, sind sie luftdicht mit einem Schraubdeckel verschlossen.
Alle Gewürzbehälter verfügen über einen abnehmbaren Streuaufsatz und können so direkt zum Würzen und Abschmecken verwendet und jederzeit nachgefüllt werden. Überzeugen Sie sich selbst und machen Sie Ihre Küche zum Gewürzparadies!
XXL Gewürzkarussell im Detail - Gesamtmaße H x B x T: ca. 28 x 25 x 25 cm - Gläser H x Ø: ca. 9,5 x 4 cm (ca. 100 ml) - Material: Bambus, Glas, Kunststoff - Gewicht: ca. 4,5 kg - Farbe: Natur
Bambus Gewürzregal für die Küche - Ideal für Gewürze und getrocknete Kräuter - Streuaufsatz der 32 Gewürzgläser abnehmbar - Aromadichter Verschluss mit Schraubdeckel - Praktische Drehscheibe erleichtert den Zugriff - Aufbewahrung von Salz, Curry, Kümmel uvm.
Lieferumfang - Drehbarer Gewürzhalter - Gewürzbehälter sind nicht befüllt - Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Hellbraun | Transparent | Weiß | Gewicht: | 4.73 kg | Höhe: | 28 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 25 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürz streuer, Gewürzbehälter, gewürzhalter, Gewürzkarussell, gewürzkarussells, Gewürzregal, gewürzregale, Gewürzrondell, Gewürzrondells, Gewürzspender, Gewürzständer, Kräuterkarussell, Kräuterkarussells, 32, aromadicht, aufbewahren, aufbewahrung, behälter, bestückt, bpa-frei, deckel, deko, design, dicht, dosen, dreh, drehbar, drehbares, drehend, drehverschluss, durchsichtig, ebenen, etagen, flaschen, freistehend, geschlossen, gewürz, gewürzbehälter, gewürzdose, gewürzdosen, gewürze, gewürzglas, gewürzgläser, gewürzspender, gewürzstreuer, groß, großes, klein, kleines, kräuter, küche, küchen, kunststoff, lebensmittelecht, leer, loch, löcher, luftdicht, modern, offen, organisieren, organizer, platzsparend, rotierend, rund, schraubdeckel, set, stand, ständer, stehend, streuer, universal, weiß, weiss, xl, xxl, gewürzmenage, curry, chili, kümmel, thymian, koriander, natur, holz, bambus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |