Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, rechteckiger Wäschesortierer, 2 Fächer, mit Klappdeckel, platzsparend faltbar, 95 l, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024237_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024237_126
EAN/GTIN:
     4052025944070
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Mit dem Wäschesammler aus Bambus holen Sie sich ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Ihr Zuhause. Die Fertigung aus Bambus macht die Wäschetonne zum optimalen Möbel für Feuchträume. Die Wäschebox mit Klappdeckel verfügt über einen herausnehmbaren Wäschesack, der in zwei Kammern aufgeteilt ist. So haben Sie stets den Überblick über Ihre Wäsche und können bequem nach Farben oder Art der Kleidung sortieren. Bei Bedarf kann der Wäschetrenner zusammengefaltet und verstaut werden.

Aufbauhilfe: 1. Bambusgestell aufklappen 2. Boden einlegen 3. Metallstange mit Knöpfen fixieren 4. Wäschesack überstülpen 5. Deckel-Aufsatz überstülpen

Wäschekorb Bambus im Detail

- Maße H x B x T: ca. 63 x 55 x 35 cm
- Kapazität: ca. 95 l
- Material: Bambus, Polyester, MDF, Metall
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Verschiedene Farbvarianten

Rechteckige Wäschebox mit 2 Kammern

- Einlegeboden mit praktischen Belüftungslöchern
- Wäschesack herausnehmbar und waschbar (bei 30°)
- Dank Henkeln aus Stoff leicht transportierbar
- Wäsche in 2 getrennten Fächern sortieren
- Dekorative Wäschekiste zum platzsparenden Falten

Lieferumfang

- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
63 cm
Länge:
35 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesortierer, relaxdays wäschekorb, wäschesortierer, Wäschekorb Bambus, Relaxdays Wäschekorb Bambus, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, bambuswäschekorb, bambus-wäschekorb, bambus wäschekorb, bambuswäschekörbe, bambus-wäschekörbe, bambus wäschekörbe, clothes-basket, clothes basket, clothes-baskets, clothes baskets, collapsiblelaundrybasket, collapsible-laundry-basket, collapsible laundry basket, collapsiblelaundrybaskets, collapsible-laundry-baskets, collapsible laundry baskets, designwäschekorb, design-wäschekorb, design wäschekorb, designwäschekörbe, design-wäschekörbe, design wäschekörbe, dreckwäschesammler, dreckwäsche-sammler, dreckwäsche sammler, faltwäschekorb, falt-wäschekorb, falt wäschekorb, faltwäschekörbe, falt-wäschekörbe, falt wäschekörbe, holzwäschekörbe, holz-wäschekorb, holz wäschekorb, holz-wäschekörbe, holz wäschekörbe, laundry-basket, laundry basket, laundry-baskets, laundry baskets, laundry-bin, laundry bin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.