Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Winkekatze in Gold - (H)30 cm 10024239_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024239_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024239_0
EAN/GTIN:
     4052025242398
Suchbegriffe:
winkekatze
winkekatzen
glückskatze
glückskatzen

Die winkende Glückskatze ist DER klassische Glücksbringer aus Asien. In China, Japan, Taiwan oder Thailand steht Sie vor Geschäften, Kaufhäusern und Restaurants. Sie soll für Glück und viele Kunden sorgen. In der rechten Hand hält sie den Koban, eine goldene Münze, die grenzenloser Reichtum bedeutet.

Ihren Ursprung hat die Maneki Neko wahrscheinlich im Japan des 17. Jahrhunderts. Bei einem Unwetter wurde ein reisender Fürst von einer Katze in einen Tempel herein gewunken. Direkt danach schlug der Blitz an den vorigen Aufenthaltsort des Adeligen ein. Dieser beschenkte den Tempel aus Dankbarkeit für sein Leben mit Wohlstand und Ruhm.

Winkekatze gold im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 22 x 17cm
- Gewicht: ca. 500 g 
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gold
- Batterien: 3x AA (nicht enthalten)

Dekofigur mit Funktionen
- Linke Pfote winkt batteriebetrieben
- Rechte Hand hält die Koban Münze
- Kann auch an eine Steckdose angeschlossen werden (Netzteil nicht enthalten)

Asiatische XL Glückskatze
- Witzige Dekoration für Fenster, Theken uvm.
- Als Glücksbringer und Talisman für Erfolg und Wohlstand
- Zum Einzug, zur Geschäftseröffnung oder ähnlichem verschenken

Lieferumfang
- 1x Winkekatze in Gold
- Batterien nicht enthalten
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Rot | Grün
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
17 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: glücksbringer, dekokatze, dekokatzen, katzenglücksbringer, katze, katzen, dekofigur, dekofiguren, feng-shui-deko, fengshui-deko, wackelkatze, wackelkatzen, katzenfigur, katzenfiguren, maneki-neko, 25, 26, 30cm, 30-cm, accessoires, asia, asiatische, batterie, batteriebetrieben, bunt, café, charm, china, chinese, chinesische, deko, dekor, dekoration, dekorativ, einzug, erfolg, figur, gastro, gastronomie, gelbe, geld, geldbringer, geschäft, geschenk, geschenke, glück, gold, goldene, groß, groß-gold, halsband, japan, japanische, kette, klein, kunststoff, linke, lustig, maneki, mit-batterie, modern, neko, netzteil, orange, original, originelle, pfote, rechte, reichtum, restaurant, riesen, rot, rote, schmuck, selbstständigkeit, talisman, tempel, thailand, winke, winken, winkend, winkt, wohlstand, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.