| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024275_0 Herst.-Nr.: 10024275_0 EAN/GTIN: 4052025242756 |
| |
|
| | |
| Der 11-teilige Werkzeugkoffer für Kinder begeistert mit einer Bohrmaschine mit Drehfunktion, mit der kleine Handwerker Schrauben in die enthaltenen Lochleisten drehen können. Aber auch per Hand, mit dem Schraubenzieher lassen sie sich anbringen. Der Kreativität und Fantasie im freien Rollenspiel sind keine Grenzen gesetzt. Das Kinderwerkzeug ist genau das Richtige, wenn ihre Kinder gerne mit Ihnen handwerken und Regale aufbauen möchten und dazu ihr eigenes (kindersicheres) Werkzeug benötigen.
Werkzeugkofer Kinder im Detail - Maße Koffer H x B x T: ca. 26 x 29,5 x 8,5 cm - Gewicht: ca. 500 g - Material: Kunststoff
Kinderwerkzeug im Koffer - 1 x Bohrmaschine - 1 x Hammer - 1 x Schraubenzieher - 3 x Lochleisten - 2 x Schrauben - 1 x Mutter - 2 x Bohrmaschinenaufsätze
Handwerker Set für Kinder - Mit Bohrmaschine oder Schraubenzieher Schrauben in Lochleisten drehen - Handwerken wie die Großen mit Hammer und Co. - Kreatives, fantasievolles Handwerker Rollenspiel für Kinder - Ordnung halten und Werkzeuge im Koffer verstauen
Lieferumfang - 1 x Werkzeugkoffer für Kinder ab 3 Jahren - Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Transparent | Schwarz | Gewicht: | 0.49 kg | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 26 cm | Breite: | 29.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer, kinderwerkzeug, kinderwerkzeuge, handwerkerset, handwerkersets, handwerkskoffer, schraubspiel, schraubspielzeug, spielwerkzeug, toolbox, werkstatt, spielzeug, koffer, werkzeugkasten, werkzeugset, set, kinder, spiel, kleinkindspielzeug, spielzeugbohrmaschine, workbox, spaß, schrauben, hämmern, game, geschenk, kinderbohrmaschine, kids, imitation, rollenspiel, junge, jungen, kleinkind, kinderwerkbank, kinderschraubenzieher, spielwaren, kreativität, toys, tools, tool, spiele, Ab 3, akkubohrer, akkuschrauber, baukasten, baukästen, bohrer, bohrmaschine, box, drehfunktion geschenke, hammer, handwerker, holz, holzscheiben, jahr, kasten, kindergeburtstag, klein, klopfen, kunststoff, rollenspiele, schraubendreher, schraubenzieher set, werkzeugbank, zubehör |
| | |
| |