Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Relaxdays Garderobenständer Metall, Stabile Standgarderobe aus Metall für Jacken & Jacketts, 175 cm, Versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024310_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024310_49
EAN/GTIN:
     4052025943677
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer h 175 x ø 34 cm w...
Der moderne Garderobenständer in schlichten Farben überzeugt mit seiner Funktionalität und seinem anpassungsfähigen Design. Auf 9 Kleiderhaken, verteilt auf zwei unterschiedlichen Ebenen, können Jacken, Schals und andere Kleidungsstücke im Flur aufgehangen werden. Auch für Vorzimmer und Wartezimmer einer Praxis oder eines Büros ist die Kleiderablage ein praktisches Accessoire, womit stets Ordnung gehalten wird. Der stylische Look und die minimalistische Form fügen sich leicht in jedes Interior ein.

Garderobe Metall im Detail
- Maße H x B x T: ca. 175 x 55 x 55 cm
- Hakenhöhe: 130; 170 cm
- Gewicht: ca. 5 kg
- Traglast: ca. 30 kg
- Material: Metall
- In verschiedenen Farben

Standgarderobe für Jacken
- Jacken und mehr in Flur, Diele und Vorzimmer aufhängen
- Kleiderhaken in Schrauben Optik auf zwei unterschiedlichen Ebenen
- Minimalistisches, anpassungsfähiges Design passt sich Ihrer Einrichtung an
- Ordnung halten in Schlaf- und Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer Metall
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
175 cm
Länge:
55 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer weiß, garderobenständer, Garderobenständer Metall, flurgarderobe, flur-garderobe, flur garderobe, flurmöbel, flur-möbel, flur möbel, gaderobe, gardarobe, garderobe, garderoben, gardrobe, garderobenhaken, garderoben-haken, garderoben haken, garderoben ständer, garderoben-ständer, jackenhalter, jacken-halter, jacken halter, jackenstaender, jackenständer, jacken-ständer, jacken ständer, kleider ablage, kleider ablagen, kleider butler, kleiderstaender, kleider ständer, kleider stange, kleider stangen, kleiderablage, kleider-ablage, kleiderablagen, kleider-ablagen, kleiderbutler, kleider-butler, kleiderständer, kleider-ständer, kleiderstange, kleider-stange, kleiderstangen, kleider-stangen, staender, stand garderobe, stand garderoben, standgarderobe, stand-garderobe, standgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.