Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenschleife in Silber 10024340_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Riesenschleife in Silber 10024340_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024340_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024340_55
EAN/GTIN:
     4052025943097
Suchbegriffe:
schleife
dekoschleife
autoschleife
schleifen

Die große Glitzerschleife ist ein knalliger Schmuck und kann für verschiedene Anlässe genutzt werden. Machen Sie ihren Liebsten eine Freude und verschönern das Geschenk mit der hübschen Schmuckschleife. Soll es etwas größeres sein, können Sie die XXL Schleife an einem Band auffädeln und so beispielsweise auf der Frontscheibe eines Autos oder an einem Fahrrad befestigen. Aber auch an Stühlen und Tischen lässt sie sich so befestigen und kann die nächste Hochzeitsdeko bereichern. An Weihnachten dagegen zaubern Sie mit der opulenten Dekoschleife ein besinnliches Ambiente.

Riesenschleife im Detail
- Maße H x B x T: ca. 54 x 38 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 120 g 
- Material: PVC
- Farbe: Rot, Gold oder Silber

Glitzer Dekoration zum Aufhängen
- Als dekorative Geschenkschleife in XL Größe
- Auto zum 18. Geburtstag verschenken und dekorieren 
- Auch für andere große Geschenke wie Fahrräder
- Glitzer Glamour für ihre Innendekoration 
- Auf der Hochzeit Tische und Stühle verschönern
- Kreatives Gestalten von Türkranz und Christbaum

Lieferumfang
- 1 x XL Riesenschleife 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
38 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.