Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Relaxdays Medizinschrank aus Edelstahl, abschließbare Spiegeltür, 2 Fächer, Arzneischrank, HBT: 50 x 30 x 11 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024530_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024530_0
EAN/GTIN:
     4052025245306
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Der Medizinschrank aus Edelstahl hat 2 Fächer verschiedener Größe für Medikamente, Verbandszeug oder Erste-Hilfe-Sets. Wichtige und bisweilen gefährliche Arzneimittel sind dank der abschließbaren Spiegeltür vor neugierigen Kindern und Unbefugten geschützt. Über den Zweck des Wandschranks klärt das Erste-Hilfe-Kreuz auf der Glastür auf. Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind in der Lieferung bereits enthalten. Die entsprechend vorgebohrten Löcher befinden sich auf der Rückseite des Medikamentenschranks.

Medizinschrank Edelstahl im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 50 x 30 x 11 cm
- Maße großes Fach H x B x T: ca. 30,5 x 29,5 x 11 cm
- Maße kleines Fach H x B x T: ca. 19,5 x 29,5 x 11 cm
- Maximale Traglast: ca. 8 kg
- Materialien: Edelstahl, Glas
- Gewicht: ca. 2,8 kg

Hängende Hausapotheke
- Hochwertig glänzendes Gehäuse
- 2 Fächer in verschiedenen Größen
- Spiegeltür mit Erste-Hilfe-Kreuz
- 2 Schlüssel für kindersichere Aufbewahrung
- Dübel und Schrauben für Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Arzneischrank
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
2.8 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
11 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, apothekerschränkchen, apotheker-schränkchen, apotheker schränkchen, apothekenschrank, apotheken-schrank, apotheken schrank, apothekenschränke, apotheken-schränke, apotheken schränke, arzneimittel-schrank, arzneimittel schrank, arzneimittelschränke, arzneimittel-schränke, arzneimittel schränke, arzneischrank, arznei-schrank, arznei schrank, arzneischränke, arznei-schränke, arznei schränke, arzneischränkchen, arznei-schränkchen, arznei schränkchen, edelstahlschrank, edelstahl-schrank, edelstahl schrank, edelstahlschränke, edelstahl-schränke, edelstahl schränke, erstehilfeschrank, erste-hilfe-schrank, erste hilfe schrank, erstehilfeschränke, erste-hilfe-schränke, erste hilfe schränke, hausapotheke, haus-apotheke, haus apotheke, hausapotheken, haus-apotheken, haus apotheken, krankenhausschrank, krankenhaus-schrank, krankenhaus schrank, krankenhausschränke, krankenhaus-schränke, krankenhaus schränke, medikamentenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.