Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Handtuchständer in Silber/Anthrazit - (B)46 x (H)82 x (T)20 cm 10024546_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024546_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024546_0
EAN/GTIN:
     4052025245467
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter
Dieser zweiarmige Handtuchständer überzeugt mit seinem schicken Design in Anthrazit und Chrom-Finish, das sich ideal in moderne Badeinrichtungen einfügt. Badetücher, Waschlappen uvm. können auf dem Doppelhandtuchhalter getrocknet werden. Die 2 breiten Handtuchstangen sorgen dabei für eine gute Luftzirkulation. Da der Badetuchhalter frei im Raum aufgestellt und somit auf unnötiges Bohren verzichtet wird, ist er speziell für Mietwohnungen bestens geeignet. Aber auch für kleine Bäder oder Gäste-WCs ist der platzsparende Badständer eine optimale Lösung. 

Handtuchständer Chrom-Anthrazit im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 82 x 46 x 20 cm
- Höhe der Stangen: ca. 72 bzw. 82 cm   
- Breite der Handtuchstangen: ca. 36 cm 
- Gewicht: ca. 3,2 kg 
- Material: Stahl
- Farbe: Chrom, Anthrazit

Moderner Standhandtuchhalter fürs Badezimmer
- Für Handtücher, Badetücher, Gästehandtücher, Waschlappen etc.
- Auch für die Küche zum Trocknen von Geschirrtüchern uvm. geeignet
- 2 breite Handtuchstangen in unterschiedlicher Höhe für gute Luftzirkulation 
- Kein Bohren notwendig, Handtuchhalter steht frei im Raum 
- Mit Bodenschonern zum Schutz der Fliesen vor Kratzern

Lieferumfang
- 1 x Handtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Montageanleitung und -material
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Anthrazit
Gewicht:
3.38 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
20 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchhalter, badehandtuchhalter, badhalter, badständer, doppelhandtuchhalter, handtuchablage, handtuchhalter, handtuchhalterung, handtuchständer, handtuchtrockner, herrendiener, kleiderbutler, standhandtuchhalter, 2, 2-arme, 2-armig, 2-stangen, ablage, anthrazit, arme, bad, badaccessoire, badehandtuch, badetuch, badezimmer, badstange, bodenplatte, chrom, design, diener, doppel, doppelstange, doppelt, duschhandtücher, duschtuch, eckig, freistehend, gäste, gäste-wc, geschirrtuch, gestell, grau, groß, halter, handtuch, handtücher, handtuchhalterstange, handtuchstange, handtuchstangen, haushalt, hoch, kleiderständer, klein, küche, lang, matt, metall, möbel, modern, ohne-bohren, platzsparend, rechteckig, reinigung, schlafzimmer, silber, spa, stahl, stand, ständer, standfuß, stange, stehend, trocknen, verchromt, wc, zubehör, zum-hinstellen, zum stellen, zwei, zweiarmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.